Dayton 26wa81 | Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26WA81 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQK

DAYTON 26WA81 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQK Modeli: 26WA81
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
€17.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1-1 / 3 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı30 için 60
Ayak Mumları10 için 20
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk2.875 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi4.6
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller9
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800
Montaj1/2 "Boru, Gömme
NEMA DeğerlendirmesiYağmur Sıkı
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim208 için 277
genişlik1 1 / 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)10.5
Gemi uzunluğu (cm)5.7
Gemi genişliği (cm)4.9
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
DAYTON 26WA77 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQF 26WA77Gri1.5 "Dökme Alüminyum3"20001202"€27.01
DAYTON 26WA78 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQG 26WA78Gri1.5 "Dökme Alüminyum3"2000208 için 2772"€19.86
DAYTON 26WA79 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQH 26WA79Siyah1-1 / 3 "polikarbonat3.375 "1800208 için 2771 1 / 3 "€16.41
DAYTON 26WA80 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQJ 26WA80Gri1-1 / 3 "polikarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "€16.35
DAYTON 26WA90 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQV 26WA90Siyah1-3 / 18 "polikarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€15.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26WA81 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac
€17.35 / Adet