Dayton 26wa80 | Fotokontrol Yıkama 120vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26WA80 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQJ

DAYTON 26WA80 Fotokontrollü Yıkama 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQJ Modeli: 26WA80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€16.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1-1 / 3 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı30 için 60
Ayak Mumları10 için 20
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk2.875 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi9.2
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800
Montaj1/2 "Boru, Gömme
NEMA DeğerlendirmesiYağmur Sıkı
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120
genişlik1 1 / 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)22
Gemi uzunluğu (cm)35.2
Gemi genişliği (cm)5.4
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikGövde MalzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
DAYTON 26WA77 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQF 26WA77Gri1.5 "Dökme Alüminyum3"20001202"€24.54
DAYTON 26WA78 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQG 26WA78Gri1.5 "Dökme Alüminyum3"2000208 için 2772"€19.86
DAYTON 26WA79 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQH 26WA79Siyah1-1 / 3 "polikarbonat3.375 "1800208 için 2771 1 / 3 "€16.41
DAYTON 26WA81 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AB8QQK 26WA81Gri1-1 / 3 "polikarbonat2.875 "1800208 için 2771 1 / 3 "€17.35
DAYTON 26WA90 Fotokontrol Yıkama 120vac | AB8QQV 26WA90Siyah1-3 / 18 "polikarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€15.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26WA80 Fotokontrollü Yıkama 120vac
€16.35 / Adet