Dayton 2hnp1 | Pompa Kompakt Alt 1/20 Hp Aralıklı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2HNP1 Pompa Kompakt Alt 1/20 HP Aralıklı | AC2CND

DAYTON 2HNP1 Pompa Kompakt Sub 1/20 HP Aralıklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CND Modeli: 2HNP1
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
€251.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Pompa
Kordon uzunluğu6ft.
GörevAralıklı
Tam Yük Amperi1.4
Tam Yük Watt150
GPH @ 1 Ft. Baş530
GPH @ 10 Ft. Baş395
GPH @ 5 Ft. Baş467
Yükseklik4 9 / 32 "
Gövde Malzemesiasetal
HP1/20
Hz60
Pervane Malzemesiasetal
Girişelenmiş
Giriş Tipielenmiş
uzunluk5 3 / 32 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM8.8
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Çıkış1/2 "(M) NPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "NPT
Aşırı yükleme korumasıtermal
Pompa Malzemesipolikarbonat
Ekran MalzemesiNaylon
Conta MalzemesiViton
Gerilim230V
Kıvrımlı Malzemeasetal
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPervane MalzemesiKordon uzunluğuGörevGirişGiriş TipiuzunlukÇıkışÇıkış BoyutuÜcret
DAYTON 12U595 Pompa Dalgıç 1 / 100HP | AA4MHK 12U595Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli1/2" NPT/Ekran1/2" NPT/Ekran4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€152.83
DAYTON 12U597 Pompa Dalgıç 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Poliamid Elyaf 566ft.Sürekli3/4 "GHT / Ekran3/4 "GHT / Ekran4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 12U598 Pompa Dalgıç 1/10HP | AA4MHN 12U598Çinko alaşım6ft.Sürekli3/4 "GHT / Ekran3/4 "GHT / Ekran6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€311.02
DAYTON 2HNN2 Pompa Kompakt Dalgıç 1/150 HP | AC2CMV 2HNN2asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMW 2HNN3asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMX 2HNN4asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 Pompa Kompakt Dalgıç 1/50 HP | AC2CMY 2HNN5asetal6ft.Süreklielenmişelenmiş4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2HNP1 Pompa Kompakt Sub 1/20 HP Aralıklı
€251.38 / Adet