DAYTON 2HNT6 Hepa Filtre
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Filtre |
Filtre Verimliliği | 0.9997 |
çerçeve | Yok hayır |
Medya Alanı | 1.94 sq. Ft. |
Nominal Derinlik | 23.5 " |
Nominal Filtre Boyutu | 24-1/2x11-1/2x23-1/2 |
Nominal Yükseklik | 24.5 " |
Nominal Genişlik | 11.5 " |
UPC | 190735220368 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Filtre Verimliliği | çerçeve | Medya Alanı | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNP8 | 0.997 | Evet | - | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | €126.26 | ||
2HNU2 | 0.9997 | Evet | 82 sq. Ft. | 12.25 " | 12-1/4x3x12-1/4 | 12.25 " | 3" | €272.50 | ||
2HPB4 | 0.997 | Evet | - | 1 / 2 " | 14x18x1 / 2 | 18 " | 14 " | €80.35 | ||
2HPD3 | 0.997 | Evet | - | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | €102.45 | ||
2KXN8 | 0.997 | Evet | - | 10.5 " | 4-5/8x7/8x10-1/2 | 4.625 " | 7 / 8 " | €25.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00