Dayton 2hpd3 | Yedek Filtre Hepa Ac2cqt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2HPD3 Yedek Filtre Hepa AC2CQT | AC2CQY

DAYTON 2HPD3 Yedek Filtre Hepa AC2CQT

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CQY Modeli: 2HPD3
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
€102.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HEPA Filtre
Filtre Verimliliği0.997
çerçeveEvet
Nominal Derinlik16.875 "
Nominal Filtre Boyutu3-5/8x5-1/4x16-7/8
Nominal Yükseklik3.625 "
Nominal Genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)44.7
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre VerimliliğiçerçeveMedya AlanıNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
DAYTON 2HNP8 Yedek Filtre Hepa AC2CNE | AC2CNH 2HNP80.997Evet-2"12x16x212 "16 "€126.26
DAYTON 2HNT6 Hepa Filtresi | AC2CNV 2HNT60.9997Yok hayır1.94 sq. Ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€749.16
DAYTON 2HNU2 Hepa Filtresi | AC2CPA 2HNU20.9997Evet82 sq. Ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€272.50
DAYTON 2HPB4 Yedek Filtre Hepa AC2CQF | AC2CQJ 2HPB40.997Evet-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€80.35
DAYTON 2KXN8 Yedek Filtre Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Evet-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€25.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2HPD3 Yedek Filtre Hepa AC2CQT
€102.45 / Adet