Dayton 2nnt4 | Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spst | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2NNT4 Hat Gerilimi T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNT

DAYTON 2NNT4 Hat Gerilimi T-stat -30 - 90 F Spst

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2WNT Modeli: 2NNT4
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
€113.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk60 "
RenkCilalı
İletişim Değeri Dirençli @ 120V15A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
Kontrol Aralığı30 Derece ila 90 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma16A
240V'de Tam Yükte Soğutma8A
Soğutma Kilitli Rotor @ 120V96A
Soğutma Kilitli Rotor @ 240V48A
derinlik2.125 "
Diferansiyel3.5 Derece F
Muhafaza TipiPaslanmaz çelik
Tam Yük Amperi @ 120V16A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik4.5 "
Endüktif Amper @ 120V16A
Endüktif Amper @ 240V8A
Kilitli Rotor Amperi @ 120V96A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V48A
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Uzunluk4.5 "
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Dirençli Amper @ 208VAC22A
Algılama Ampul Çapı.3 / 16 "
Algılama Ampul Uzunluğu5"
Sensör TipiHidrolik Kılcal
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık Duyarlılık3 Dereceleri
Konu NPT1/2 "Nakavt
Voltaj aralığı24 - 600 VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Endüktif Amper @ 208V (9.2A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 1UHH1 Hat Gerilimi Kontrol Hızı Beyaz Analog | AB3NCC 1UHH1-Beyaz30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH2 Hat Volt Mekanik Termostat, SPDT Anahtar, Gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.25 "€176.23
DAYTON 1UHH4 Hat Voltaj Kontrolü Soğuk Analog | AB3NCF 1UHH4-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte KapatSPST24 - 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2E815 Hat Voltaj Kontrolü | AB9MWM 2E815-Gri-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€65.80
DAYTON 2NNR5 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte KapatSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Hat Gerilimi T-stat 0 ila 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.12 "€301.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2NNT4 Hat Gerilimi T-stat -30 - 90 F Spst
€113.14 / Adet