Dayton 2nnt5 | Hat Gerilimi T-stat -35 ila 95 F Spst | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2NNT5 Hat Gerilimi T-stat -35 - 95 F Spst | AC2WNU

DAYTON 2NNT5 Hat Gerilimi T-stat -35 - 95 F Spst

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2WNU Modeli: 2NNT5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€130.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkCilalı
İletişim Değeri Dirençli @ 120V15A
Kontrol Aralığı35 Derece ila 95 Derece F
derinlik2.125 "
Diferansiyel3.5 Derece F
Muhafaza TipiÇelik
Tam Yük Amperi @ 120V15A
Yükseklik4.5 "
Endüktif Amper @ 120V15A
Giriş Gerilimi120 VAC
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Uzunluk4.5 "
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Sensör TipiHidrolik Kılcal
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık Duyarlılık3 Dereceleri
Konu NPT1/2 "Nakavt
Voltaj aralığı120 VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 1UHH1 Hat Gerilimi Kontrol Hızı Beyaz Analog | AB3NCC 1UHH1-Beyaz30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH2 Hat Volt Mekanik Termostat, SPDT Anahtar, Gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.25 "€176.23
DAYTON 1UHH4 Hat Voltaj Kontrolü Soğuk Analog | AB3NCF 1UHH4-Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KapakYükselişte KapatSPST24 - 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2E815 Hat Voltaj Kontrolü | AB9MWM 2E815-Gri-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€65.80
DAYTON 2NNR5 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte KapatSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Hat Gerilimi T-stat 0 ila 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Hat Gerilimi T-stat -30 ila 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC2.12 "€301.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2NNT5 Hat Gerilimi T-stat -35 - 95 F Spst
€130.53 / Adet