DAYTON 2TUK7 Standart Platform Kamyonu 3300 Lb. 60 inç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.625 " |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 11 " |
Güverte Uzunluğu | 60 " |
Güverte Malzemesi | Plastik |
Güverte Tipi | Plastik |
Güverte Genişliği | 30 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Kolu tipi | kaldırılabilir |
Yükleme kapasitesi | 3300 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 40 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 30 " |
UPC | 190735233504 |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Güverte Tipi | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Güverte Genişliği | Genişletilmiş Uzunluk | Bitiş | çerçeve Malzeme | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 24 " | - | - | Alüminyum | 11 | €855.08 | |
13X464 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 24 " | - | - | Alüminyum | 11 | €822.06 | |
13X465 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 30 " | - | - | Alüminyum | 11 | €898.64 | |
13X466 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 30 " | - | - | Alüminyum | 11 | €1,054.88 | |
13X467 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 36 " | - | - | Alüminyum | 11 | €1,148.73 | |
13X468 | Alüminyum | 8" | fenolik | 30 " | - | - | Alüminyum | 11 | €841.56 | |
13X469 | Alüminyum | 8" | fenolik | 36 " | - | - | Alüminyum | 11 | €1,023.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00