DAYTON 3BB95 Dalgıç Kanalizasyon Pompası 2 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Kanalizasyon Pompası |
Amper | 12 |
Temel malzeme | 303 Paslanmaz Çelik |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Çap | 12.625 " |
Deşarj NPT | 2" |
Boşaltma Boyutu | 2 "-NPT |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 165 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 155 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 140 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 120 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 95 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 65 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 25 |
Yükseklik | 19 1 / 16 " |
Konaklama | Dökme demir |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 2 |
Pervane Malzemesi | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 2" |
Maks. Alan sayısı Kafa | 75 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 104 Derece F |
Motor Devri | 3450 |
Faz | 3 |
Pompa Türü | Manuel |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | SiC |
Mil Contası | Silisyum Karbür |
Anahtar Türü | Hayır |
Üst Malzeme | Dökme demir |
UPC | 190735280218 |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 28.45 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | Paslanmaz çelik | - | - | 90 | - | - | €570.56 | ||
2JGA5 | 42 | 12.3 | Paslanmaz çelik | 22 | - | 95 | - | - | €1,537.16 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | Paslanmaz çelik | 50 | 10 | 135 | - | - | €816.64 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | Paslanmaz çelik | 52 | 22 | 130 | - | - | €951.27 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 115 | - | - | €720.97 | ||
3BB88 | - | 12 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 140 | - | - | €894.23 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 140 | - | - | €975.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00