DAYTON 3ENA3 Hidronik Elektrikli Isıtıcı 5118 Btuh 70in
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidronik Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı |
Amper AC | 12.5 |
BtuH Çıkışı | 5118 |
Renk | Navajo Beyazı |
derinlik | 3" |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 8.375 " |
Gövde Malzemesi | 18 ga. Çelik |
Hz | 60 |
uzunluk | 70 " |
Montaj Tipi | Kat |
Faz | 1 |
Birincil Başvuru | Ticari |
Gerilim | 120 |
Watt | 1500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.91 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 8516210000 |
Model | Amper AC | BtuH Çıkışı | uzunluk | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | €453.77 | |
3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | €453.77 | |
3 Ağustos28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | €569.38 | TEKLİF TALEBİ
|
3 Ağustos29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | €525.55 | TEKLİF TALEBİ
|
3 Ağustos30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | €335.80 | |
3 Ağustos31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | €306.22 | |
3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | €277.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00