Dayton 3gtf6 | Pervane 16 İnç 5/8 Çap 2660 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GTF6 Pervane 16 İnç 5/8 Delik 2660 Cfm | AC9HVZ

DAYTON 3GTF6 Pervane 16 İnç 5/8 Çap 2660 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HVZ Modeli: 3GTF6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€186.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Blade MalzemeKıvılcım Dayanıklı Döküm Alüminyum
Delik Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP2660
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP1780
CFM @ 0.375-In. SP1390
CFM @ 0.500-In. SP1050
kama yatağı3/16 'W ve 3/32' D
Maks. RPM1725
Bıçak Sayısı4
Zift27 Derece
Pervane Çapı.16 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli Motor HP1/4
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)45.97
Gemi genişliği (cm)43.43
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Set Vidalarının Sayısı (2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
DAYTON 3GTE8 Pervane 16 İnç 1/2 Delik 2660 Cfm | AC9HVR 3GTE81 / 2 "€186.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GTF6 Pervane 16 İnç 5/8 Çap 2660 Cfm
€186.24 / Adet