Dayton 3vu37 | Elektrikli Uzay Isıtıcı Fanı Zorla 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3VU37 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120v | AG6QDY

DAYTON 3VU37 Elektrikli Alan Isıtıcı Fan Zorunlu 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QDY Modeli: 3VU37

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€235.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Uzay Isıtıcısı
Hava Sıcaklığı Yükselmek165 Derece F
Amper AC12.5/6.25
BtuH Çıkışı5118/3412
RenkSiyah
Kordon uzunluğu72 "
derinlik6"
Isıtıcı TipiFan Zorla
Yükseklik5.5 "
Hz60
kW1.5/1.0
Maks. Sıcaklık.167.90 Derece F
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
Isı Ayarı Sayısı2 & Yalnızca Fan
Salınımlı / SalınımsızSalınımsız
Faz1
Gerilim120
Watt1500/1000
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.19
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8516290030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Fiş YapılandırmasıAmper ACBtuH ÇıkışıSalınımlı / SalınımsızGerilimWattgenişlikRenkÜcret
DAYTON 1VNX1 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071titreşen1201500/9008.5 "Gri€118.56
DAYTON 3VU31 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri / radyan 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Salınımsız1201500/900/60011.5 "Beyaz€151.53
DAYTON 3VU33 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Salınımsız1201500/13008"Beyaz Gri€206.36
DAYTON 1VNW9 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Salınımsız1201500/1000/6507.75 "Gri€165.13
DAYTON 1VNY2 Elektrikli Fan Cebri Uzay Isıtıcı 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Salınımsız1201500/75015.38 "Gri€109.50
DAYTON 3VU34 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Salınımsız208/2404000/300010.75 "Kırmızı€311.68
DAYTON 3VU35 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Salınımsız208/2404800/360010.75 "Kırmızı€241.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3VU37 Elektrikli Alan Isıtıcı Fan Zorunlu 120v
€235.00 / Adet