Dayton 4pu48 | Termostat Hattı Voltu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4PU48 Termostat Hattı Volt | AD9DTP

DAYTON 4PU48 Termostat Hat Voltajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DTP Modeli: 4PU48

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€70.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkGölge Beyazı
İletişim Değeri Dirençli @ 120V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
Kontrol Aralığı50 Derece ila 90 Derece F
derinlik1.5 "
Diferansiyel2 Derece ila 4 Derece F
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi10A
Yükseklik4.75 "
Endüktif Amper @ 120V4.5A
Endüktif Amper @ 240V4.5A
Anahtar Sayısı1
Sensör TipiBi-Metal Aktüatör
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık Duyarlılık+/- 2 Derece F
Voltaj aralığı120 - 277 VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşama SayısıRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 2E816 Hat Volt Mekanik Tstat, Bi-Metal Sensör, SPDT, 120 - 277 VAC | AB9MWN 2E816-Gri-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte Aç / KapatSPDT120 - 277 VAC2"€89.32
DAYTON 2E869 Havalandırma Kontrolü | AB9MXD 2E869-Siyah-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte KapatSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
DAYTON 4PU49 Termostat Hattı Volt | AD9DTQ 4PU49-Beyaz50 Derece ila 90 Derece Fbi metalYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Kademeli 120-240v | AE8MXG 6EDY42Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / Kapat2 SPDT'li24 - 600 VAC2.5 "€174.55
DAYTON 6GVX8 Hat Gerilimi Mekanik Termostat, Soğutma, SPST, Bi-Metal Sensör | AE9ABM 6GVX81Beyaz50 Derece ila 90 Derece Fbi metalYükselişte KapatSPST120 - 277 VAC2.75 "€56.75
DAYTON 4LZ95 Hat Voltu Mekanik Termostat, Isıt veya Soğuk, 1H/1C, Plastik | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Hat Voltajlı Mekanik Termostat, Isıtma veya Soğutma, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4PU48 Termostat Hat Voltajı
€70.21 / Adet