Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6GVX8 Hat Gerilimi Mekanik Termostat, Soğutma, SPST, Bi-Metal Sensör | AE9ABM

DAYTON 6GVX8 Hat Gerilimi Mekanik Termostat, Soğutma, SPST, Bi-Metal Sensör

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ABM Modeli: 6GVX8
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
€56.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkBeyaz
İletişim Değeri Dirençli @ 120V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V22A
Kontrol Aralığı50 Derece ila 90 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma4.5A
240V'de Tam Yükte Soğutma4.5A
Soğutma Kilitli Rotor @ 120V22A
Soğutma Kilitli Rotor @ 240V22A
derinlik1.5 "
Diferansiyel2 ila 4 Derece F
Muhafaza TipiABS
Tam Yük Amperi22A
Tam Yük Amperi @ 120V22A
240VAC'de Tam Yük Amperi22A
Yükseklik4.75 "
Endüktif Amper @ 120V4.5A
Endüktif Amper @ 240V4.5A
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Dirençli Amper @ 208VAC22A
Sensör Tipibi metal
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
Anahtar TürüSPST
Voltaj aralığı120 - 277 VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan elektrikli ısıtıcıları (süpürgelik ısıtıcıları gibi), ısıtıcıya giden ana gücü açıp kapatarak doğrudan kontrol etmek için tasarlanmıştır
  • Hızlı yanıt veren bi-metal sensörler, kimyasal olarak dirençli bir ABS muhafazası ve sıcaklık tstat ayar noktasını aştığında devreyi kapatan ve tamamlayan bir yakın yükselme anahtarına sahiptir
  • UL ve CSA listeli termostat; duvara dikey olarak monte edilebilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşama SayısıRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 2E816 Hat Volt Mekanik Tstat, Bi-Metal Sensör, SPDT, 120 - 277 VAC | AB9MWN 2E816-Gri-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte Aç / KapatSPDT120 - 277 VAC2"€89.32
DAYTON 2E869 Havalandırma Kontrolü | AB9MXD 2E869-Siyah-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte KapatSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€73.50
DAYTON 4PU48 Termostat Hattı Volt | AD9DTP 4PU48-Gölge Beyazı50 Derece ila 90 Derece FBi-Metal AktüatörYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2.75 "€70.21
DAYTON 4PU49 Termostat Hattı Volt | AD9DTQ 4PU49-Beyaz50 Derece ila 90 Derece Fbi metalYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Kademeli 120-240v | AE8MXG 6EDY42Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / Kapat2 SPDT'li24 - 600 VAC2.5 "€174.55
DAYTON 4LZ95 Hat Voltu Mekanik Termostat, Isıt veya Soğuk, 1H/1C, Plastik | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Hat Voltajlı Mekanik Termostat, Isıtma veya Soğutma, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6GVX8 Hat Gerilimi Mekanik Termostat, Soğutma, SPST, Bi-Metal Sensör
€56.75 / Adet