Dayton 2e869 | Havalandırma Kontrolü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2E869 Havalandırma Kontrolü | AB9MXD

DAYTON 2E869 Ventilation Control

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MXD Model: 2E869
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
€73.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkSiyah
İletişim Değeri Dirençli @ 120V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
Kontrol Aralığı-10 Derece ila 100 Derece F
derinlik2-63 / 100 "
Diferansiyel6 ila 8 Derece F
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi10A
Yükseklik5.5 "
Endüktif Amper @ 120V13.8A
Endüktif Amper @ 240V10A
Anahtar Sayısı1
Sensör Tipibi metal
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
Anahtar TürüSPST
Voltaj aralığı120 - 277 VAC
genişlik2 13 / 100 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşama SayısıRenkKontrol AralığıSensör TipiEylem DeğiştirAnahtar TürüVoltaj aralığıgenişlikÜcret
DAYTON 2E816 Hat Volt Mekanik Tstat, Bi-Metal Sensör, SPDT, 120 - 277 VAC | AB9MWN 2E816-Gri-10 Derece ila 100 Derece Fbi metalYükselişte Aç / KapatSPDT120 - 277 VAC2"€89.32
DAYTON 4PU48 Termostat Hattı Volt | AD9DTP 4PU48-Gölge Beyazı50 Derece ila 90 Derece FBi-Metal AktüatörYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2.75 "€70.21
DAYTON 4PU49 Termostat Hattı Volt | AD9DTQ 4PU49-Beyaz50 Derece ila 90 Derece Fbi metalYükselişte AçSPST120 - 277 VAC2.75 "€53.48
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Kademeli 120-240v | AE8MXG 6EDY42Gri30 Derece ila 110 Derece FHidrolik KılcalYükselişte Aç / Kapat2 SPDT'li24 - 600 VAC2.5 "€174.55
DAYTON 6GVX8 Hat Gerilimi Mekanik Termostat, Soğutma, SPST, Bi-Metal Sensör | AE9ABM 6GVX81Beyaz50 Derece ila 90 Derece Fbi metalYükselişte KapatSPST120 - 277 VAC2.75 "€56.75
DAYTON 4LZ95 Hat Voltu Mekanik Termostat, Isıt veya Soğuk, 1H/1C, Plastik | CJ2RMX 4LZ95--------€365.61
DAYTON 4LZ94 Hat Voltajlı Mekanik Termostat, Isıtma veya Soğutma, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------€146.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2E869 Ventilation Control
€73.50 / Adet