DAYTON 4TM76 Elektrikli Ev Isıtıcı 8532/6143 Btuh
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı |
Amper AC | 10.4/8.7 |
BtuH Çıkışı | 8532/6143 |
Renk | Kuzey Beyazı |
derinlik | 2.875 " |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 6.75 " |
Gövde Malzemesi | 20 ga. Çelik |
Hz | 60 |
uzunluk | 96 " |
Montaj Tipi | Kat |
Faz | 1 |
Birincil Başvuru | Konut |
Gerilim | 208/240 |
Watt | 1800/2500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.97 |
Gemi genişliği (cm) | 18.54 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Watt | Amper AC | BtuH Çıkışı | Renk | Gövde Malzemesi | uzunluk | Birincil Başvuru | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KB39 | 1000 | 4.8 | 3413 | Navajo Beyazı | 18 ga. Çelik | 48 " | Ticari | 208 | €339.69 | |
3 Ağustos77 | 750 | 6.3 | 2560 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 36 " | Konut | 120 | €80.22 | |
3 Ağustos78 | 1000 | 8.3 | 3413 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 48 " | Konut | 120 | €92.68 | |
3 Ağustos79 | 1250 | 10.4 | 4266 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 60 " | Konut | 120 | €110.32 | |
3 Ağustos80 | 1500 | 12.5 | 5118 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 72 " | Konut | 120 | €134.30 | TEKLİF TALEBİ
|
3 Ağustos82 | 376/500 | 2.1/1.8 | 1706/1283 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 30 " | Konut | 208/240 | €80.68 | |
3 Ağustos83 | 564/750 | 3.1/2.7 | 2560/1925 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 36 " | Konut | 208/240 | €82.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00