Dayton 5jlk4 | Pervane Çapı. 4 İnç 30 Derece Aralığı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JLK4 Pervane Çapı 4 İnç 30 Derece Pitch | AE4DGM

DAYTON 5JLK4 Pervane Çapı 4 İnç 30 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DGM Modeli: 5JLK4
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
€8.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak genişliği7 / 8 "
Delik Dia.1 / 4 "
CFM @ 0.000-In. SP200
Maks. RPM3000
Bıçak Sayısı10
Zift30 Derece
Pervane Çapı.4"
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli Motor HP1/150
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Set Vidalarının Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPBlade MalzemeBıçak genişliğiRenkMarkaya uyarkama yatağıMaks. RPMBıçak SayısıÜcret
DAYTON 50M234 Yedek Pervane | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 Kanatlı Fan 18 İnç Çap | AB9CXV 2C362-Alüminyum9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9CZM 2C683-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAF 2C842-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAG 2C855-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Pervane Çapı 14 İnç Çap Çapı 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Alüminyum3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Pervane Çapı 10 İnç Çap Çapı 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Alüminyum1.625 "---15505€18.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JLK4 Pervane Çapı 4 İnç 30 Derece Pitch
€8.69 / Adet