Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JLK7 Pervane Çapı 3 İnç Delik Çapı 3/16 In | AE4DGQ

DAYTON 5JLK7 Pervane Çapı 3 İnç Delik Çapı 3/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DGQ Modeli: 5JLK7
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
€7.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Delik Dia.3 / 16 "
3000 devirde CFM38
RenkBeyaz
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı200 F
Bıçak Sayısı4
Pervane Çapı.3"
Pervaneli MalzemePlastik
Önerilen Motor HP1/500
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ataşmanlar (Motor Miline Pres Geçişi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPBlade MalzemeBıçak genişliğiRenkMarkaya uyarkama yatağıMaks. RPMBıçak SayısıÜcret
DAYTON 50M234 Yedek Pervane | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 Kanatlı Fan 18 İnç Çap | AB9CXV 2C362-Alüminyum9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9CZM 2C683-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAF 2C842-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAG 2C855-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Pervane Çapı 14 İnç Çap Çapı 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Alüminyum3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Pervane Çapı 10 İnç Çap Çapı 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Alüminyum1.625 "---15505€18.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JLK7 Pervane Çapı 3 İnç Delik Çapı 3/16 In
€7.04 / Adet