Dayton 5z558 | Röle Dpst-no 6 Pin 24vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5Z558 Röle DPST-NO 6 Pin 24VDC | AE7LBE

DAYTON 5Z558 Röle DPST-NO 6 Pinli 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LBE Modeli: 5Z558
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
€49.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Güç Röle
Bobin DeğerlendirmesiOylanmamış
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
İletişim FormuDPST-YOK
İletişim MalzemesiGümüş Kadmiyum Oksit
boyutlar2.30 "Y, 2.50" G, 2.50 "D
Elektriksel bağlantıvida
Güç @ 120V1.5
Güç @ 240V1.5
Montajyüzey
Kutup sayısı2
Pins6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)Pinsİletişim Formuİletişim MalzemesiboyutlarGüç @ 120VÜcret
DAYTON 1EGB2 Röle Gücü DPDT 24VDC Bobin Voltları | AA9NXW 1EGB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8DPDT'dirGümüş Alaşım2.50 "Y, 2.50" G, 2.50 "D1.5€110.49
DAYTON 3X744 Röle SPDT 5 Pin 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTGümüş Kadmiyum Oksit2.30 "Y, 2.50" G, 2.50 "D1.5€98.16
DAYTON 3X748 Röle DPDT 8 Pimli 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDT'dirGümüş Kadmiyum Oksit2.50 "Y, 2.50" G, 3.40 "D1.5€50.15
DAYTON 3X749 Röle DPDT 8 Pin 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDT'dirGümüş Kadmiyum Oksit2.50 "Y, 2.50" G, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X846 Röle DPDT 8 Pin 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDT'dirGümüş Kadmiyum Oksit2.50 "Y, 2.50" G, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X847 Röle DPDT 8 Pin 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDT'dirGümüş Kadmiyum Oksit2.50 "Y, 2.50" G, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X848 Röle DPDT 8 Pin 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDT'dirGümüş Kadmiyum Oksit2.50 "Y, 2.50" G, 3.40 "D1.5€55.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5Z558 Röle DPST-NO 6 Pinli 24VDC
€49.90 / Adet