DAYTON 5ZNT6 Basınçlı Yıkama Pompası 3600 Psi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Pistonlu Pompa |
Yatak | Top ve İğne |
karter | Alüminyum döküm |
Krank Mili | Güçlendirilmiş çelik |
Boşaltma Portu (In.) | 3/8 K |
Deşarj Basıncı (PSI) | 3600 |
Sürücü Tipi | Benzinli motor |
Akış kapasitesi | 3 GPM |
Yükseklik | 6.5 " |
HP Gerekli @ 1000 PSI | 2.1 |
HP Gerekli @ 1500 PSI | 3.1 |
HP Gerekli @ 2000 PSI | 4.2 |
HP Gerekli @ 2500 PSI | 5.2 |
HP Gerekli @ 3000 PSI | 6.2 |
HP Gerekli @ 500 PSI | 1.1 |
Giriş Portu | 1/2 K |
uzunluk | 8.8 " |
Yağlama | Yağ banyosu |
Manifold Malzemesi | Dövme Pirinç |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 140 F |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 100 psi |
dalgıç | Seramik |
Pompa kafası | Dövme Pirinç |
RPM | 3400 |
Fok balığı | Pamuk Kanalı, Buna N |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Doğrudan Montaj |
UPC | 190735357682 |
genişlik | 9.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.5 |
Gemi genişliği (cm) | 27.18 |
HS kodu | 8413500090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Fok balığı | Yatak | Yükseklik | Mil Dia. | Tip | genişlik | uzunluk | Yağlama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,565.12 | ||
1MCX9 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.6 " | 9.9 " | sıçrama | €948.41 | ||
1MCY1 | Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,787.74 | ||
1MCY2 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,709.51 | ||
1MCY8 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.9 " | 1" | Doğrudan Montaj | 9.1 " | 9.7 " | sıçrama | €1,147.26 | ||
1MDB1 | Pamuk Kanalı, Buna N W1 ve W2 Paketleme | Premium Konik Merdane | 5.8 " | 24mm | Emniyet kemeri | 9.7 " | 12.2 " | sıçrama | €1,602.93 | ||
4GXV7 | Pamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme | İğne / Top | 4.9 " | 24mm | Emniyet kemeri | 7.9 " | 7.2 " | sıçrama | €757.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00