Dayton 6eax1 | Kontaktör IEC 18a 3p 120vac 1no | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6EAX1 Kontaktör Iec 18a 3p 120vac 1no | AE8MNA

DAYTON 6EAX1 Kontaktör Iec 18a 3p 120vac 1no

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MNA Modeli: 6EAX1
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
€178.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri
Yardımcı İletişim Formu1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
Kontaktör TipiIEC
derinlik3.4 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif18
Tam Yük Ampere Dirençli32
Yükseklik4.17 "
HP @ 1 Faz - 120V1
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 208V5
HP @ 3 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 240V5
HP @ 3 Faz - 480V10
HP @ 3 Faz - 575V15
Hz50/60
Kutup sayısı3
UPC190735361566
genişlik4.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536490065
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 1 Faz - 120VActionYardımcı İletişim FormuHP @ 1 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 208VHP @ 3 Faz - 230VHP @ 3 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 480VÜcret
DAYTON 6EAP7 Kontaktör Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6 EAP73Geri alınmayan1NK / 1 YOK510101030€297.28
DAYTON 6EAP8 Kontaktör Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6 EAP83Geri alınmayan1NK / 1 YOK510101030€293.87
DAYTON 6EAP9 Kontaktör Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6 EAP93Geri alınmayan1NK / 1 YOK510101030€293.87
DAYTON 6EAR0 Kontaktör Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6EAR03Geri alınmayan1NK / 1 YOK7.515151540€375.11
DAYTON 6EAR1 Kontaktör Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6EAR13Geri alınmayan1NK / 1 YOK7.515151540€370.78
DAYTON 6EAR2 Kontaktör Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6EAR23Geri alınmayan1NK / 1 YOK7.515151540€370.78
DAYTON 6EAR3 Kontaktör Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6EAR35Geri alınmayan1NK / 1 YOK1020202050€420.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6EAX1 Kontaktör Iec 18a 3p 120vac 1no
€178.74 / Adet