Dayton 7cc79 | Egzoz Fanı 24 İnç Volt 115/208-230 | Raptor Supplies Türkiye
DAYTON 7CC79 Egzoz Fanı 24 İnç Volt 115/208-230 | AF3FDW

DAYTON 7CC79 Egzoz Fanı 24 İnç Volt 115/208-230

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3FDW Modeli: 7CC79

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,385.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Hizmet Egzoz Fanı
Alüminyum Duvar Panjuru No.3C308
Montajlı / Montajsızdemonte
Yatak Boyutu3 / 4 "
Rulman TipiMühürlü Yastık Bloğu
CFM @ 0.000-In. SP6175
CFM @ 0.125-In. SP5789
CFM @ 0.250-In. SP5337
Fan RPM1181
Fiberglas Duvar Panjuru No.5C215
Flanş Derinliği1"
Flanş Genişliği28 "
çerçeve MalzemeGalvanize çelik
Tam Yük Amperi8.8 / 4.2-4.4
Galvanizli Duvar Panjuru No.1C746
Yükseklik28 "
Hz60
Emme Koruması No.1WBU3
Maks. Alan sayısı BHP0.60
Maks. derinlik18 "
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıDamlatmaz Açık
Motor gücü1/2
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor Devri1725
Motor TipiKondansatör-Başlangıç
Montaj konumuYatay veya Dikey
Bıçak Sayısı6
Faz1
Pervane Çapı.24 "
Pervaneli MalzemeGalvanize çelik
Mil Dia.3 / 4 "
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft.24
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft.25
Venturi Açıklık Dia.24.375 "
Venturi Derinliği4.375 "
Gerilim115 / 208-230
Hava Durumu No.1WBV9
genişlik28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 35.15
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)0.25
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8414599080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAlüminyum Duvar Panjuru No.Yatak BoyutuCFM @ 0.625-In. SPFan RPMFiberglas Duvar Panjuru No.Flanş DerinliğiFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 7AD16 Egzoz Fanı 20 İnç 115 / 208-230 V | AF3BBV 7AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,296.65
DAYTON 7AD17 Egzoz Fanı 20 İnç 208-230 / 460 V | AF3BBW 7AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,443.93
DAYTON 7AD20 Egzoz Fanı 20 İnç 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,260.45
DAYTON 7AD21 Egzoz Fanı 20 İnç 208-230 / 460 V | AF3BCA 7AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,386.55
DAYTON 7AD24 Egzoz Fanı 20 İnç 115 / 208-230 V | AF3BCD 7AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,303.88
DAYTON 7AD25 Egzoz Fanı 20 İnç 208-230 / 460 V | AF3BCE 7AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,641.56
DAYTON 7AD28 Egzoz Fanı 24 İnç 208-230 / 460 V | AF3BCH 7AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,434.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 7CC79 Egzoz Fanı 24 İnç Volt 115/208-230
€1,385.32 / Adet