DAYTON 7D754 Üfleyici 10 9/16 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 1.000-In. SP | 496 @ 2500 RPM |
CFM @ 2.000-In. SP | 445 @ 2600 RPM |
CFM @ 3.000-In. SP | 389 @ 2700 RPM |
CFM @ 4.000-In. SP | 323 @ 2800 RPM |
CFM @ 5.000-In. SP | 297 @ 3000 RPM |
dBA @ 5 Ayak | 80 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 4 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 3.5 |
Tam Yük Amperi | 9.8/4.9 |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 21 " |
Konut Uzunluğu | 16 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 20 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 6" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 3000 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 48 |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 10 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor gücü | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D757 | 1.5 | 709 @ 3350 RPM | 719 @ 3600 RPM | F sınıfı | 3495 | üç Faz | 3 | 208-230 / 460 | €1,540.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00