Dbi-sala 1246143 | İpi 2 Ayak Polyester Sarı | 46w450 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 1246143 EZ-Stop Arkadan Bağlamalı İp, 3'lü İnşaat Demiri Kancası, Çift Ayaklı | AG6TWP 46W450

DBI-SALA 1246143 EZ-Stop Bağlamalı Kordon, 3 Ince Demir Kanca, Çift Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TWP Model: 1246143Çapraz Referans: 46W450
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
€895.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şok Emici Boyunipi
Ankraj Kanca Kapısı Açılışı3"
RenkSarı
Uzatılmış Düşme Uzunluğu5 ft.
Donanım MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Harness Kanca Kapısı Açılışı3 / 4 "
Satır MalzemesiPolyester
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca Tipiİnşaat demiri
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca Tipiçıtçıt
Bacak Sayısı2
Askı Genişliği1.375 "
Gerilme direnci5000 lb
UPC00840779097777
Görsel Yük GöstergesiEvet
Ağırlık kapasitesi420 lb
Çalışma süresi6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu6307909889

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAskı GenişliğiAnkraj Kanca Kapısı AçılışıRenkGerilme direnciAğırlık kapasitesiDonanım MalzemesiSatır MalzemesiKilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiÜcret
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 Arc Kordon, Flash Web Döngüsü, 310 lb Kapasite | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Siyah6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikNomex, Kevlar (R)İnşaat demiri€379.68
DBI-SALA 1244630 ShockWave 2 Arc Flash İpi, %100 Bağlamalı, 2 Ayaklı | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Siyah6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikNomex, Kevlar (R)İnşaat demiri€665.43
DBI-SALA 1244631 Şok Emici Ark Flaş İpi, Geçmeli Kanca, Siyah | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Siyah6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikNomex, Kevlar (R)İnşaat demiri€734.52
DBI-SALA 1244632 Şok Emici İp, Çift Ayaklı, %100 Bağlamalı | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Siyah6000 lb310 lbAlüminyumNomex, Kevlar (R)İnşaat demiri€757.29
DBI-SALA 1241460 İpi 1 Ayak Polyester Sarı 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Sarı6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikPolyesterçıtçıt€138.14
DBI-SALA 1244006 Şok Emici İp, Polyester Kılıf, Çıtçıtlı Kanca | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Sarı6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikPolyesterçıtçıt€109.44
DBI-SALA 1244306 6 Ft Şok Emici İp, Tek Ayaklı, Sarı | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Sarı8800 lb310 lbAlaşımlı ÇelikPolyesterçıtçıt€214.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 1246143 EZ-Stop Bağlamalı Kordon, 3 Ince Demir Kanca, Çift Ayak
€895.62 / Adet