Dikey tutma kelepçeleri Kollar hareket ettirildiğinde / itildiğinde kenetleme kollarını ve bağlı mil tertibatlarını iş parçalarına doğru itmek için kıskaç tabanına dik (kilitli konumda) yönlendirilmiş düz / T tutamaklara sahiptir. Bu, iş parçalarının işlem boyunca gevşemesini / kaymasını önlerken sabit kalmasına yardımcı olur. Bu kelepçeler, iş parçalarının düzenli olarak bağlanmasını veya çıkarılmasını gerektiren işlemler için uygun bir seçimdir. Destaco 202 Serisi dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme, hafif işleme, montaj, fikstür kontrolü, test ve kapatma işlemleri sırasında iş parçalarını düz yüzeylere tutturmak için idealdir. Destaco 202-SS manuel kelepçe, korozyon direnci ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirmek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Altıgen başlı paslanmaz çelik mili sabit bir konumda takmak için sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu kelepçe, düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı kurulum için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi çelik konstrüksiyon, U çubuk, açık U çubuk, uzun U çubuk, düz taban veya kullanım kolaylığı için T tutamak konfigürasyonlarına sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 202-SS dikey tutma kelepçesi, havacılık, tüketim malları, otomotiv, nakliye ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj ve test, armatürlerin kontrol edilmesi ve ahşap işleme operasyonları için kullanılır. Kapaklar, hazne/erişim kapıları ve kapaklar gibi armatürlerin kapatılması için de idealdir.
Özellikler:
- Destaco 202-SS dikey tutma kelepçesi, dış ortam koşullarında korozyon direnci ve dayanıklılık sağlamak için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Sabit bir konumda altıgen başlı bir mile yerleştirmek için sağlam bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Bu kelepçe, düz yatay yüzeylere / iş parçalarına kolay kurulum için flanşlı taban montajına sahiptir ve maksimum 250 lb yük tutar.
- Kolay tutuş sağlayan ve uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren parlak renkli düz bir tutamakla donatılmıştır.
- Kelepçe kolu, kelepçe çubuğunu 65 dereceye kadar açmak için 105 dereceye kadar aşağı itilebilir.
- Kelepçe, 1.31 inç uzunluğunda bir kelepçe koluna ve kelepçe kolunun altında 0.93 inç yüksekliğe sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies sıkıştırma koluna takmak ve iş parçalarını tutmak için Destaco 205943-M paslanmaz çelik altıgen başlı mil sunar.
- Destaco 202305 hareketli kelepçe kolu için flanşlı tutma yeri, Destaco 202-SS dikey tutma kelepçesini çalıştırırken kullanıcıların ellerine koruma sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 202-SS dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 202-SS tutma kelepçesi, kelepçenin iş parçalarına veya düz yatay yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilmesi için tabanın her iki yanında iki dişli deliğe sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 202-SS kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco bu kelepçeyi çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar (
202) yapısal sertlik ve U bağlama çubuğu için (
Destaco 202-USS) mil tertibatının esnek ayarlanması için. Destaco 202-SS kelepçesi ile ilgili daha fazla varyant için şu adresi ziyaret edin:
Destaco 202 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli durumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) yönlendirilir, yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak (tabana paralel) yerleştirilir.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 202-SS gibi belirli yekpare çubuk tarzı kıskaçlar, dikey bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan bir iş miline sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerinin saplarını çıkarabilir miyiz?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen tutacaklara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco kelepçeleri paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve dış ortam koşullarında kenetleme için korozyona dayanıklıdır. Destaco ayrıca zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplı karbon çeliği kelepçeler sunar.