Destaco 202208-M düz uçlu neopren mil, iş parçalarını yatay / dikey yüzeylere karşı pozisyonda tutmak için kullanılan çeşitli manuel kelepçeler (dikey ve yatay hareketli kelepçeler) ile birlikte kullanılır. Kaynak, CNC / talaşlı imalat, montaj, mal ve cihaz bakımı, ağaç işleme ve fikstür & test uygulamaları için kullanılan manuel kelepçeler için ideal bir seçimdir. Destaco iş mili düzeneği, çalışma sırasında iş parçasının hareket etmesini, ayrılmasını, kaymasını veya düşmesini engellerken, çizilmeye veya keskin kenarlardan kaynaklanan hasara eğilimli iş parçalarını tutmak için ideal olan, iz bırakmayan bir neopren uca sahiptir. Bu kelepçe mili, zorlu endüstriyel ortamlarda yüksek aşınma direnci sağlarken ağır yükler altında bükülmeyi ve kırılmayı önleyen çelik yapıya sahiptir. İş parçasının boyutuna göre ayarlama kolaylığı için uzun dişli bir gövde ile birlikte gelir. Destaco düz uçlu bağlı mil düzeneği, milin kelepçe kafası üzerinde hareket etmesini önlemek için çift sıkıştırma somununa sahiptir. Bu mil, altıgen somunları kullanarak mili kavrayan bir çift flanşlı rondela kullanılarak manuel bir kelepçeye takılır.
Kullanım Alanları:
Destaco 202208-M düz uçlu neopren mil kaynak, CNC / işleme, montaj, mal ve cihaz bakımı, ahşap işleme ve fikstür ve test gibi çeşitli tutma görevleri için uygundur. Bu mil, gıda ve paketleme, havacılık, ulaşım ve tüketim malları endüstrileri için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 202208-M düz uçlu neopren iş milinin tasarımı, düz yüzeylerde tam temas sağlayarak iş parçasının işlem sırasında hareket etmesini, ayrılmasını, kaymasını veya düşmesini önler.
- Milin kelepçenin kafasında hareket etmesini önlemek için çift sıkıştırma somunlarına sahiptir.
- Destaco düz uçlu neopren mil, iş parçasının boyutuna göre ayarlama kolaylığı sağlamak için uzun dişli bir gövde ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe mili, zorlu endüstriyel ortamlarda yüksek aşınma direnci sağlarken ağır yükler altında bükülmeyi ve kırılmayı önlemek için tamamen çelik konstrüksiyona sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 202208-M düz uçlu neopren iş mili, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçenin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 uluslararası standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 202208-M düz uçlu neopren iş milinin dişli gövdesi, manuel kelepçenin tutma koluna / çenesine takılabilir ve gövde, çift sıkıştırma somunu kullanılarak yerine sabitlenir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, başka konfigürasyonlarda mil tertibatları sunuyor mu?
C. Evet, kullanıcılar çok çeşitli seçenekler arasından da seçim yapabilirler. mil takımları çeşitli uç stilleri mevcuttur.
S. Sabit ve döner ayak tipi iğler arasındaki fark nedir?
A. Destaco 202208-M gibi sabit uçlu miller, iş parçalarını düz yüzeylerde tutmak için kullanılırken, döner ayak mili düzenekleri iş parçasını düz olmayan veya konik yüzeylerde tutar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Marka, başka stillerde mil tertibatları sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 202208-M, düz uçlu neopren mil dışında, marka döner ayak tipi mil takımları da sunuyor (Destaco 210209 döner ayak mili).
S. Destaco döner ayaklı mil tertibatları paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun çelik mil tertibatları zorlu endüstriyel ortamlara karşı aşınmaya karşı dayanıklıdır ve aşınmayı en aza indirir. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için altıgen başlı paslanmaz çelik mil takımları da mevcuttur.