Destaco 215208 manivelalı kıskaç mil tertibatı veya düz uçlu bağlı neopren mil, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan, kauçuk tıpalı dişli bir çubuktur. Kauçuk durdurucu aşınmaya başladığında, bu mil, şekil bozukluğu riskini ortadan kaldırır ve hizmet ömrünü uzatmak ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için manivelalı kıskaçlar için bir yedek ünite görevi görür. Bu kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında optimum işlevsellik ve performans sağlar. Mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve manuel, elektrikli ve hidrolik kelepçeler dahil uyumlu mafsallı kelepçelere monte edilebilir. Mil, -20 ila 100 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapıya sahiptir. Sıkıştırma mesafeleri arasında ayarlamaya izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir. Destaco 215208 düz uçlu bağlı neopren mil, olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir ve 80 Shore A'ya kadar sertlik sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 215208 düz uçlu neopren mil, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, otomotiv, havacılık ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki frezeleme, kaynaklama ve delme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 215208 düz uçlu bağlı mil, dayanıklılık için kırmızı renkli neopren yapıya sahiptir.
- Sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir.
- Bu aksesuarın dişli gövdesi kolay kurulum sağlar.
- Bu iş mili, -20 ila 100 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları tolere edebilir.
- Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir.
- Destaco 215208 düz uçlu bağlı iş mili, vidaların kesitinde büyük bir gerilim alanı sağlamak ve titreşim direncini garanti etmek için metrik dişlerle yapılandırılmıştır.
- 80 Shore A'ya kadar sertlik sunar.
- Bu düz uçlu mil, bozulmayı önlemek için neopren yapılı bir uca sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 215208 düz uçlu neopren mil, 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 2017-U ve 2017-UR dahil olmak üzere çeşitli Destaco kelepçelerle uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 215208 düz uçlu bağlı işmili, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 215208 düz uçlu bağlı mil, kolay ve güvenli kurulum için dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Diğer iş mili çeşitleri mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Evet, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Bu Destaco iş milinin başka hangi çeşidi mevcut?
A. Destaco iş millerinin paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur ve korozyonsuz performans ve daha uzun hizmet ömrü sağlar. Bu iğler için fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
S. Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayaklı iğler arasındaki fark nedir?
A. Düz uçlu bağlı iğler, kırılgan veya cilalı yüzeylerdeki işaretleri azaltırken, döner ayaklı iğler, geniş bir alanın kenetlenmesi gereken yerlerde kullanılır.
S. Hangi iğ daha iyidir - neopren mi yoksa paslanmaz çelik mi?
A. Her iki iğ de yapıları nedeniyle benzersiz özelliklere sahiptir. Neopren iğler, kamp sırasında bozulmayı önlemek ve geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapılı uçlara sahiptir. Paslanmaz çelik miller, korozyon önleyici özellikleri sayesinde uzun hizmet ömrü sağlar ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.