Destaco 240208 mafsallı kıskaç mil tertibatı veya düz uçlu bağlı neopren mil, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan kauçuk tıpalı dişli bir çubuktur. Bu, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme uygulamalarında optimum performans ve işlevsellik sağlar. Bu Destaco 240208 manivelalı kıskaç mil tertibatı, kauçuk tıpa aşındığında şekil bozukluğu olasılığını ortadan kaldıracak ve mafsallı kıskaçlar için bir yedek Adet olarak hizmet ederek mafsallı kıskaçları aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan koruyacaktır. Mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve manuel, elektrikli ve hidrolik kelepçeler dahil uyumlu mafsallı kelepçelere monte edilebilir. Mil, -20 dereceden 100 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda esnekliği koruyarak ve ayrıca maksimum sıkıştırma kuvveti sağlayarak kimyasal stabilite sergileyen neopren yapıya sahiptir. Ek olarak, Destaco 240208 mafsallı kıskaç mil tertibatı, bozulmayı en aza indirmek için bir neopren uç ile donatılmıştır ve kenetleme mesafelerini ölçmek için kontra somunu ayarlayıcıları içerir. Yağa dayanıklı ve silikon içermeyen özellikleri sayesinde bu iş mili, olağanüstü hizmet ömrü ve 70 - 80 Shore A sertlik sunar. 750 lb tutma kapasitesine sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 240208 manivelalı kıskaç mil tertibatı veya düz uçlu bağlı neopren mil, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, delme ve frezeleme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 240208 düz uçlu bağlı mil, dayanıklılık için kırmızı renkli neopren yapıya sahiptir.
- 70 - 80 Shore A sertlik sunar.
- Bu iş mili, -20 ila 100 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları tolere edebilir.
- Destaco 240208 manivelalı kıskaç mil tertibatı, olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir.
- Düz uçlu mil, bozulmayı önlemek için neopren yapılı bir uca sahiptir.
- Sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir.
- Destaco 240208 manivelalı kıskaç mil tertibatının dişli gövdesi kolay kurulum sağlar.
- Bu iş mili, vidaların kesitinde büyük bir gerilim alanı sağlamak ve titreşim direncini garanti etmek için metrik dişlerle yapılandırılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 817, 827, 235 ve 2010 Serisi manivelalı kıskaçlar, bu 240208 düz uçlu bağlı iş milini barındırabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 240208 manivelalı kıskaç mil tertibatı, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kıskacın verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 2240208 düz uçlu bağlı mil, kolay ve güvenli montaj için dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Başka iğ çeşitleri mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Evet, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayaklı iğler arasındaki fark nedir?
A. Düz uçlu bağlı miller, kırılgan veya cilalı yüzeylerdeki işaretleri azaltırken, döner ayaklı miller, geniş alanların kenetlenmesi gereken yerlerde kullanılır.
S. Hangi iğ daha iyidir - neopren mi yoksa paslanmaz çelik mi?
A. Her iki iğ de yapısı nedeniyle benzersiz özelliklere sahiptir. Neopren iğler, kamp sırasında bozulmayı önlemek ve ayrıca geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapılı uçlara sahiptir. Paslanmaz çelik miller, korozyon önleyici özelliklerle uzun hizmet ömrü sağlar ve ayrıca aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.