Geçiş kelepçesi mil tertibatları bir iş parçasının iz bırakmadan, güvenli bir şekilde sıkıştırılması / tutulması için idealdir. Mafsallı kıskaçların kenetleme kollarına takılırlar. Bu mil tertibatları çelikten yapılmıştır ve düz, yuvarlak ve döner ayak tipi neopren uçlarda mevcuttur. Düz uçlu bağlı neopren miller, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında optimum işlevsellik ve performans sağlar. Manuel kıskaçların kenetleme çubuklarına hızlı sabitleme için emperyal dişlere sahiptirler. Bu iğler, maksimum sıkıştırma kuvveti sağlarken -20 ila 100 derece C arasındaki sıcaklıklarda kimyasal stabilite ve çalışabilirlik için neopren uçlu, yağa dayanıklı, LABS (silikon) içermeyen yapıya sahiptir. Neopren uçlar ayrıca yüksek sıkıştırma kuvveti nedeniyle çalışma yüzeylerinin bozulmasını önler. Neopren kauçuk uçlar, aşınma / bükülme / esneme kaynaklı hasarları önlemek için 80 Shore A sertliğine sahiptir. İş milini değişen kalınlıktaki iş parçalarına göre ayarlamak için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir. Destaco 247208 düz uçlu bağlı neopren mil, 1/2-13 dişli metalik gövdeye ve 1.18 inç kapak genişliğinde neopren uca sahiptir. İş parçasına göre ayar için iş mili 3.87 inç uzunluğundadır. Raptor Supplies bu iş milini 1 ila 5.75 inç arasında değişen uzunluklara sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 247208 düz uçlu neopren mil, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, delme ve frezeleme işlemleri gibi çeşitli uygulamalar için uygundur. İş parçalarını tutmak için ideal olarak manuel bir kelepçe ile kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 247208 düz uçlu bağlı iş mili, iş parçalarını tutmak için manuel kıskaçların kenetleme çubuğuna takılır.
- Yağ ve kimyasal direnç için neopren yapıya sahiptir ve iş parçasının bozulmasını önler.
- Bu iş mili, olağanüstü hizmet ömrü için LABS (silikon) içermeyen özelliklere sahiptir.
- Sert kullanımdan dolayı bükülmeyi / kırılmayı önlemek için 80 Shore A sertliğine sahiptir.
- Bu iş mili, -20 ila 100 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Bir iş parçasının kalınlığına göre sıkıştırma mesafesini ayarlamak için sıkıştırma somunları ile birlikte gelir.
- İş mili, titreşim / hareket nedeniyle bir iş parçasının gevşemesini önlerken kolay kurulum için 1/2-13 emperyal dişlere sahiptir.
- 3.87 inç uzunluğa ve 1.18 inç kapak genişliğine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco manuel kelepçeler: Bu kelepçeler, iş parçalarını kelepçeli yüzeye zarar vermeden tutmak / kelepçelemek için Destaco 247208 düz uçlu bağlı mil ile birlikte kullanılır.
- Flanşlı rondelalar ve cıvata tutucular: Raptor Supplies bağlı mili sabit bir konumda sabitlemek için bu flanşlı rondelaları ve cıvata tutucuları teslim edebilir.
- Yedek kapaklar / uçlar: Bu yedek uçlar veya kapaklar, mil tertibatının aşınmış veya hasarlı neopren uçlarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 247208 düz uçlu bağlı işmili, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 247208 düz uçlu bağlı mil, manuel bir kelepçenin sıkıştırma çubuğuna kolay ve güvenli kurulum için dişli gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 247208 iş milinin başka çeşitleri de mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies sahip benzer bir iş mili sunabilir 5 / 8-11 emperyal iplikler. Destaco'yu da sunuyoruz metrik dişli neopren iğler, döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayaklı iğler arasındaki fark nedir?
A. Düz uçlu bağlı miller, kırılgan veya cilalı yüzeylerde işaretlemeyi azaltmak için kullanılırken, döner ayaklı miller, geniş bir alana sahip bir iş parçasının sıkıştırılması gerektiğinde kullanılır.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçaları üzerinde onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Sıkıştırma kuvveti, milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlerden dolayı genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.