Destaco 227-UL yatay baskı mengenesi, imalat ve ağaç işleme tesislerinde iş parçalarını düz yüzeylere bastırmak için uygundur. Kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren ve böylece sınırlı alanlarda kullanım kolaylığı sağlayan düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Bu tutma hareketli kelepçe, aynı iş parçası üzerinde tekrar tekrar çalışmayı gerektiren uygulamalar için idealdir. Ek olarak, U şekilli çubuğu, tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, işçinin manivelalı kelepçeyi iş parçasının boyutuna göre ayarlamasını sağlar. Bu mafsallı kıskaç, iş parçasını çalışma boyunca sabit tutan ve gevşemesini / kaymasını önleyen bir neopren mile sahiptir. Ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlerken yüksek mukavemet ve aşınma direnci sağlamak için karbon çelik konstrüksiyona ve siyah oksit kaplamaya sahiptir. Ancak, bu kelepçe işleme uygulamaları için önerilmez. Destaco 227 Serisi kelepçeler düz yastıklı neopren, altıgen başlı paslanmaz çelik ve neopren uçlu mil çeşitlerinde de mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Destaco 227-UL yatay tutma kelepçesi, çeşitli endüstriyel tesislerde ağaç işleme, kapakları ve armatürleri kontrol etmek ve montaj işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu kelepçe, gıda ve paketleme ve kaynak işlemleri için de kullanılabilir ancak işleme uygulamaları için önerilmez.
Özellikler:
- Destaco 227-UL yatay tutma kıskacı, kenetleme sırasında maksimum kaldıraç sağlamak için plastik kavramalı düz stilde bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçenin karbon çeliği konstrüksiyonu ve siyah oksit kaplaması, zorlu endüstriyel ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirir.
- Destaco yatay tutma kıskacı, sorunsuz kenetleme için açık konumda geniş tutamak açıklığı da sunan düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- İş parçasını yerinde güvenli bir şekilde tutan ve çalışma sırasında istenmeyen iş parçası hareketini önleyen neopren mil ile birlikte gelir.
- Destaco manuel tutma kelepçesi, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına kurulum kolaylığı için iki çift montaj deliği bulunan flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco ayrıca geniş bir ürün yelpazesi sunar. yatay tutma kelepçeleri J kanca stili kenetleme kolu, düşük profilli T stili tutamak ve Toggle Lock Plus özellikli kıskaçlar gibi bir dizi konfigürasyon ve stilde.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 2007208-M düz uçlu neopren mil, Destaco 227-UL yatay tutma kelepçesinde kırılmış / aşınmış mili değiştirmek için kullanılır.
- Destaco 507107 flanşlı rondela, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 227-UL yatay tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 227-UL yatay tutma kelepçesi, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına güvenli kurulum sağlamak için iki çift montaj deliğine sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Gerektiğinde, bu mafsallı kelepçe, basit bir tornavida kullanarak vidaları sökerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde yatay tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, bu flanşlı tabanlı U çubuk varyantına ek olarak Destaco ayrıca düz tabanlı U çubuk (Destaco 227-UB) ve düz tabanlı açık çubuk (Destaco 227-UB-L) yatay kelepçeler. Yüksek derecede aşındırıcı koşullar için paslanmaz çelik bir model (Destaco 227-USS) da mevcuttur.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Bazı U çubuk tarzı kenetleme kolu kıskaçları, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu bir neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken sapın yöneliminde yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.