Yatay tutma kelepçeleri kenetleme kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için saplarını (kilitli konumda tabana paralel yerleştirilmiş) kullanın. Bu manuel kıskaçlar, tekrar tekrar kenetleme / ayırma gerektiren iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için idealdir. Destaco 227 Serisi yatay tutma kelepçeleri, ahşap işleme, metal işleme ve imalat uygulamalarında iş parçalarını düz yüzeylere tutturmak için uygundur. Kapalı alanlarda kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indirmek için açık konumda ve düşük profilli tasarımda geniş tutamak açıklığına sahiptirler. Destaco 227-UB kıskaç, iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek ve çalışma boyunca sabit kalmasını sağlamak için tutma çubuğu uzunluğu boyunca ayarlanabilir bir neopren mili takmak için U şeklinde kenetleme çubuğuna sahiptir. Bu tutma kelepçesi, güç, dayanıklılık ve kaba kullanım nedeniyle hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çelik yapıya sahiptir. Dikey bir yüzeye / iş parçasına kurulum için düz tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; yatay yüzeylere montaj için flanşlı taban ve uzunluk ve yükseklik adaptörleri gibi aksesuarların eklenmesini gerektiren uygulamalar için açık U bar.
Kullanım Alanları:
Destaco 227-UB yatay tutma kelepçesi, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kontrol, kaynak, montaj, test ve ağaç işleme operasyonları için kullanılır. Hazne kapıları, kapaklar, kapaklar ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 227-UB yatay tutma kelepçesi, ayarlanabilir milleri takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Yanal dikey yüzeylere montaj için düz tabana sahiptir.
- Bu kelepçe, maksimum 500 lb yük tutma kapasitesi sunar.
- Ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal mukavemet için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini azaltmak için düşük profilli tasarıma ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- Tutması kolay tutma sapı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Bu tutamak, kelepçe çubuğunu 56 dereceye kadar açmak için 91 dereceye kadar açılır.
- Kelepçe, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir bir neopren mil ile birlikte verilir.
- Kelepçe kolu 1.11 inç yüksekliğe ve 1.49 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 225208-M: Destaco, Destaco 227-UB kelepçenin sıkıştırma çubuğuna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu düz uçlu bağlı neopren milleri sunar.
- Destaco 507107: Raptor Supplies bu flanşlı rondelaları, iğleri müşterinin belirlediği sabit bir yerde sabitlemek için teslim eder.
- Destaco 207426-Q: Bu çapraz kol setleri, iki iğin aynı anda sıkıştırma koluna bağlanmasına yardımcı olabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 227-UB yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 217-UB-L tutma kelepçesi, düz tabanındaki dişli delikler kullanılarak dikey bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde monte edilir.
- Bu kelepçe, gerektiğinde basit bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 227-UB kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar (227-U) yatay yüzeylere kurulum için. Destaco ayrıca açık U çubuğuna sahip benzer kelepçeler de sağlar (217-UB-L) aksesuarları sıkıştırma çubuğuna takmak için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. AU çubuk tarzı yatay tutma kıskaçları, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin ekipmanı, bir iş parçasını veya sac metali montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.