Yatay tutma kelepçeleri kenetleme kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için bir tutamağa (kilitli konumda tabana paralel yönlendirilmiş) sahiptir. Destaco 227 Serisi yatay tutma kelepçeleri, ahşap işleme, metal işleme ve imalat uygulamalarında iş parçalarını düz yüzeylere tutturmak için kullanılır. Kapalı alanlarda kullanım kolaylığı için alan gereksinimini en aza indirmek için açık konumda geniş tutamak açıklığına ve düşük profilli tasarıma sahiptirler. Bu manuel kıskaçlar, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesini/sökülmesini gerektiren uygulamalarda kullanılır. Destaco 227-UB-L kıskaç, kol uzantıları ve diğer aksesuarları takarak mafsallı kıskacı değişen boyutlardaki iş parçalarına göre ayarlamak için U şeklinde açık kenetleme çubuğuna sahiptir. Ayrıca, iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek ve çalışma boyunca sabit kalmasını sağlamak için tutma çubuğu uzunluğu boyunca ayarlanabilir bir neopren mil takar. Bu tutma kelepçesi, sert kullanımdan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirgemek için çelikten yapılmıştır. Dikey bir yüzeye / iş parçasına kurulum için düz tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; yatay yüzeylere montaj için flanşlı taban ve uzunluk ve yükseklik adaptörleri gibi aksesuarların eklenmesini gerektirmeyen uygulamalar için U bar.
Kullanım Alanları:
Destaco 227-UB-L yatay tutma kelepçesi ideal olarak oda kapıları, kapaklar, kapaklar ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri tutmak ve kapatmak için kullanılır. Havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kontrol, kaynak, montaj, test ve ağaç işleme operasyonları için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 227-UB-L yatay tutma kelepçesi, milleri, kol uzantılarını veya diğer aksesuarları takmak için açık bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Dikey yüzeylere montaj için düz taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçenin maksimum yük tutma kapasitesi 500 lb'dir.
- Yapısal güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe kolu 1.45 inç yüksekliğe ve 2.39 inç uzunluğa sahiptir.
- Tutması kolay tutma sapı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Bu tutamak, kelepçe çubuğunu 56 dereceye kadar açmak için 91 dereceye kadar açılır.
- Bu kelepçe, kurulum/çalışma alanı gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma ve çubuk ile tutamak arasında geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco iş milleri: Destaco, Destaco 227-UB-L kelepçenin bağlama çubuğuna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu düz uçlu bağlı neopren milleri sunar.
- Destaco 507107: Raptor Supplies bu flanşlı rondelaları, iğleri müşterinin belirlediği sabit bir yerde sabitlemek için teslim eder.
- Destaco 207426-Q: Bu çapraz kol setleri, iki iğin aynı anda sıkıştırma koluna bağlanmasına yardımcı olabilir.
- Destaco adaptörleri ve uzantıları: Raptor Supplies ayrıca bu manuel kelepçenin erişimini genişletmek için kol uzantıları ve uzunluk, yükseklik ve sıkıştırma kolu adaptörleri ve kelepçelerde uzunluk ve yüksekliğin esnek şekilde ayarlanmasını sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 227-UB-L yatay tutma kelepçesi, kelepçenin çevre sağlığı, güvenliği ve üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 227-UB-L tutma kelepçesi, dikey bir yüzey / iş parçası üzerinde güvenli kurulum için düz tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 227-UB-L kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar (227-UL) yatay yüzeylere kurulum için. Destaco, U bara sahip benzer kelepçeler de sağlar (227 UB) sabit tasarım ve hızlı kurulum için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. AU çubuk tarzı yatay tutma kıskaçları, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dik olarak yönlendirilirken, yatay mafsallı kıskaç yatay olarak yönlendirilir veya tabana paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin ekipmanı, bir iş parçasını veya sac metali montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.