Destaco 323-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, kapıların, kapakların veya erişim kapaklarının varillere / kaplara / kaplara hızlı bir şekilde kenetlenmesi için idealdir. Bu kelepçe, nesneleri sıkıca sabitlemek için lastik bir durdurucuyu çalışma yüzeyine karşı yerine kilitleyen bir kola sahiptir. Bu çekme hareketli mandal kelepçesi, olta takımı kutularındaki mandala benzer şekilde çalışır. Karşı mandalla uygun şekilde hizalanmış bir kol ile donatılmıştır. Kol, kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve mandallı kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir. Ayrıca esnek tek elle çalıştırmayı kolaylaştırmak için bir mandal plakası ve başparmakla kontrol kolu ile birlikte verilir. Destaco 323-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin ileri ve geri konumlarında geçiş yapmasına izin veren doğrudan, düz bir yönde kuvvet uygular. Bu, özellikle operatörün ileri doğru itip kuvvet uygulamak, ileri çekmek ve kuvvet uygulamak yerine ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Kelepçe, kol arka konumdayken dikey olarak monte edildiğinde, kol kilitli konumda bileşenin arkasında olduğu için bileşenlerin öne doğru düşmesini engellediğinde de bir avantaj sunar. 360 lb tutma kapasitesine sahiptir ve hızlı ve kolay montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 323-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istenmeyen açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Destaco Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 323-RM-100 çekmeli mandallı kıskaç, kalıplama, montaj ve kapılar, kapaklar veya kapaklar için kapatma gibi yaygın uygulamalar için tasarlanmıştır. Havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrileri için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 323-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, dayanıklılık ve aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı koruma için çelik yapıya sahiptir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunan sabit bir tasarıma sahiptir.
- Bu ünite, kolay ayarlama için dişli bir U cıvata ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Destaco 323-RM-100 kapama kelepçesi, yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Çeşitli sıkıştırma konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
- Bu çekme mandallı kelepçe, pim veya kilit için entegre bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Bu model, aşırı merkezi kilitlemeyi sürdürmek ve yanlışlıkla açılmasını önlemek için patentli Toggle Lock Plus özelliği ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 323215: Bu yedek kanca tertibatları, kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için kullanılır.
- Destaco 323104-M: Bu mandal plakaları, tek elle çalışmayı kolaylaştırmak için Destaco 323-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe ile birlikte kullanılır.
- Destaco 323215: Ethernet'li bu yüksek hızlı HDMI kabloları, 3D videoyu, 4K ekranı, ses dönüş kanalını ve derin rengi destekler. Maksimum 100 Mbps hızda çift yönlü ağ bağlantısı sağlarlar (Destaco 323 Serisi kıskaçlarla kullanım için).
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 323-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 323-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / tezgahlara basit vidalama kullanarak hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ve mandal plakası ile birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Destaco kelepçeleri uzun kancalarla birlikte mevcut mu?
C. Evet, Destaco bu kelepçeleri standart uzunluktan 25, 50 veya 100 mm daha uzun olan kancalarla (-M-25, -M-50 veya -M-100 ile biten modeller) sunar.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco, mandallar için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, yıpranmış veya eski mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Markanın kıskaç kolu rengi bir anlam ifade ediyor mu?
C. Hayır, Destaco kelepçe kulp renkleri gerçek bir anlam ifade etmez. Temel olarak, operatörlerin çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken ne zaman ve nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olurlar.
S. Destaco'nun tutacakları kelepçelerinden çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.