Destaco 323-RSS-M-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, metal işleme ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için idealdir. Kapılar, kapaklar ve kapaklar için kapakların kalıplanmasına ve sabitlenmesine yardımcı olur ve malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelere veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Ek olarak, bu çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırıldığında dik konuma itilen bir manivela kolu kullanarak kıskaç ünitesini yerinde tutmaya yardımcı olur, böylece hızlı ve yorulmadan daha az kenetleme işlemleri sağlar. Destaco 323-RSS-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. 3 ana bileşene bağlıdır - iş parçası ve kelepçe arasındaki temas noktası için bir sıkıştırma kolu, aleti çalıştırmak için bir kol ve kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi üst orta konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve öğeleri tutarak sıkmak için tutamak yatay veya dikey olarak çekilir. Bu çekme mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli U kancalarla donatılmıştır. Destaco 323-RSS-M-100 çekmeli mandallı kelepçe ayrıca tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Bu kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmesi için paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 360 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Destaco 323-RSS-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, titreşimler nedeniyle kazayla açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. .
Kullanım Alanları:
Destaco 323-RSS-M-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapılar, kapaklar veya kapaklar için kalıplama, montaj ve kapatma gibi yaygın uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 323-RSS-M-100 çekmeli mandallı kelepçe, açık yüzeylerde dayanıklılık ve korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, 360 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
- Destaco 323-RSS-M-100 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ayarlama için dişli U kancalarla donatılmıştır.
- Bu çekme mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Destaco 323-RSS-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 323915-M-100: Bu yedek kanca tertibatları, kelepçenin aşınmış veya arızalı kancalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 323-RSS-M-100 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığını, en üst düzeyde kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 323-RSS-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.