Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için uygundur. Bu yatay veya dikey çekme cihazları, karşıt bir iş parçası mandalının etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca takmak / yerleştirmek için bir tutamağa sahiptir. Destaco çekme mandallı kıskaçlar, iş parçalarını çekmek / kapatmak için sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) ve J kanca stillerine sahiptir. Destaco 323 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına paralel olarak yerleştirilmiş bir armatürü kapatmak için yatay bir U kancası bulunur. Kelepçe kolları, rahat bir tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Destaco 323-RM-50 kelepçe, iş parçalarını standart uzunluktaki U kanca tarzı kelepçelerden daha uzun bir mesafede çekmek için 50 mm daha uzun bir U kancaya sahiptir. Bu kelepçe, ikincil bir kilitleme özelliği olarak işlev görmek ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir. Düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Bu mandallı kelepçe, ağır yükler (maksimum 360 lb) altında bükülmeyi veya kırılmayı önlemek için yapısal bütünlük için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm daha uzun ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kıskaçları -M-50'yi çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 324-RM-50 maksimum 500 lb tutma kapasitesine sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına dik yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için dikey bir U kancası.
Kullanım Alanları:
Destaco 323-RM-50 mandallı kıskaç, tüketim malları, ulaşım, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hazne kapılarını, kalıpları, kapakları ve erişim kapaklarını kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 323-RM-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli bir U kanca (yatay) çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu U kanca, iş parçalarının daha büyük bir uzunlukta kolay mandallanması için standart U kancadan 50 mm daha uzundur.
- Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması ile entegre edilmiştir.
- Bu kelepçe, yapısal güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Maksimum 360 lb tutma kapasitesi sunar.
- Bu kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmış ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Bir iş parçasına / yüzeye hızlı montaj için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Kelepçe, kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies kelepçenin bir iş parçasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco mandal plakasını (323104-M) sunar.
- Destaco 323-RM-50 kelepçenin kanca tertibatı (323215-M-50) ve başparmak kontrol kolu (324-ZB1) gibi yedek aksesuarları, kelepçenin hatalı veya aşınmış parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 323-RM-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 323-RM-50 kelepçenin taban ve mandal plakası, düz bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies Diğer varyantlarda Destaco 323-RM-50 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 323-M-50 mandallı kıskaç işletme maliyetlerini azaltmak için Destaco Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Destaco'yu da sunuyoruz 323-RSS-M-50 Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip mandallı kelepçe.
S. Destaco 323-RM-50 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (323-R), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (323-RM-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (323-RM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipman veya sac parçasını tutma kapasitesini gösterir.