Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için uygundur. Bu mandallı kıskaçlar, kıskaç tabanına yatay veya dikey olarak yönlendirilmiş karşıt mandalın etrafına bir kenetleme çekme çubuğu veya kanca yerleştiren tutamaçlara sahiptir. Destaco çekmeli mandallı kıskaçlar, iş parçalarını çekmek için sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tiplerde mevcuttur. Destaco 323 Serisi kelepçeler tabana paralel yerleştirilmiş iş parçalarını çekmek için kullanılır. Bu kelepçeler, iş parçalarının pozitif olarak tutulması için güçlü bir kapatma kuvveti ve tek elle rahat bir kullanım için bir başparmak kontrol kolu sağlar. Destaco 323-R kelepçe, ikincil bir kilitleme özelliği olarak işlev görmesi için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir. Düz, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Bu yatay U-Hook tarzı mandallı kelepçe, yapısal bütünlük sağlamak ve kaba kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu 323-R kelepçeyi, korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip ve işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmayan varyantlarda sunar. Daha uzun kancalara (25, 50 & 100 mm) sahip olan bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Kullanım Alanları:
Destaco 323-R mandallı kelepçe, ahşap işleme ve diğer montaj işlemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu kelepçe ayrıca otomasyon, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kapakları, oda kapılarını ve erişim kapaklarını kapatmak ve kalıpları tutmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 323-R çekme mandallı kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir.
- Bu kelepçenin maksimum yük tutma kapasitesi 360 lb'dir.
- Yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, düz, yatay yüzeylerde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir.
- İş parçalarının kolay ayarlanması için dişli bir U kanca (yatay) ile donatılmıştır.
- Kelepçe, vinil kaplı bir tutamak, patentli bir başparmak kontrol kolu ve tek elle kullanım için bir mandal plakası (323104-M) ile birlikte gelir.
- Kelepçe, 27:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sunar.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.17 inç ve maksimum kanca ayarı 0.49 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies mandal plakası (323-M) ve yedek başparmak kontrol kolu (323104-ZB324) gibi Destaco 1-R kelepçe yedek aksesuarları sunar.
- Destaco kanca tertibatı (323215), kelepçenin arızalı veya aşınmış kancasını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 323-R kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 323-R kelepçe, düz, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için taban ve mandal plakasında dişli deliklere sahiptir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanarak tabanı basitçe sökerek monte edilen yüzeyden kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, diğer modellerde benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Raptor Supplies gibi benzer kelepçe çeşitleri de sunabilir. 323-RSS mandallı kelepçe korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip. Bu manuel kıskaçları Destaco Toggle Lock Plus mekanizması olmadan da sunuyoruz (323 mandallı kelepçe) işletme maliyetlerini azaltmak için.
S. Destaco 323-R mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun olan farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (323-RM-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (323-RM-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (323-RM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.