Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde armatürleri kapatmak ve açmak için kullanılır. Bu kelepçeler, bir iş parçasının etrafına (kelepçe tabanına yatay veya dikey olarak yerleştirilmiş) bir sıkıştırma çekme çubuğu / kancası yerleştirmek için bir tutamağa sahiptir. Destaco çekme mandallı kıskaçlar, sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve çekme / kapama armatürleri için J kanca tasarımlarına sahiptir. Destaco 324 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını / fikstürü kapatmak için dikey bir U kanca ile donatılmıştır. Kelepçe kolları, hızlı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir. Bu kelepçeler, düz bir yüzeye / iş parçasına hızlı kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Destaco 324-M-100 kelepçe, bir iş parçasını standart uzunluktaki U kanca tarzı kelepçeden daha büyük bir mesafede kapatmak için 100 mm daha uzun U kanca sunar. Bu mandallı kelepçe, düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak güç ve dayanıklılık için çelik yapıya sahiptir. Maksimum 500 lb tutma kapasitesine sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyona direnmek için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; İkincil bir kilitleme özelliği olarak işlev gören ve çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus mekanizması. Bu mandallı kıskaçları, farklı kanca uzunluklarına (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun) sahip varyantlarda -M-100'ü çıkararak veya -M-25 ve -M-50 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarasının sonu.
Biz de sunuyoruz Destaco 323-M-100 maksimum 360 lb tutma kapasitesine sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına paralel yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için yatay bir U kanca.
Kullanım Alanları:
Destaco 324-M-100 mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hazne kapıları, kapaklar, kalıplar ve erişim kapakları gibi armatürleri kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 324-M-100 çekme mandallı kelepçe, kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli, dikey bir U kanca ile donatılmıştır.
- Bu U kanca, iş parçalarını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart bir U kanca uzunluğundan 100 mm daha uzundur.
- Kırılmaya / bükülmeye karşı dayanıklı yapısal bütünlük ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına / yüzeye hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Maksimum 500 lb tutma kapasitesi sunar.
- Bu kelepçenin ergonomik tutacağı, tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Kelepçe, bir iş parçasına kelepçenin güvenli bir şekilde bağlanması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 324101-M-324 kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için Destaco mandal plakasını (100) sunar.
- Kanca tertibatı (324215-M-100) ve başparmak kontrol kolu (324-ZB1) gibi yedek aksesuarlar, kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 324-M-100 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli çalışmasını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 324-M-100 kelepçe, bir iş parçasına / yüzeye hızlı kurulum için tabanında ve mandal plakasında dişli montaj deliklerine sahiptir.
- Bu kelepçe, monte edilen yüzeyden çıkarmak için bir tornavida kullanılarak kolayca sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies diğer varyantlarda Destaco 324-M-100 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 324-RM-100 mandallı kıskaç Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 324-SS-M-100 mandallı kelepçeyi de tedarik edebiliriz.
S. Destaco 324-M-100 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sunar (324), standart kanca uzunluğundan 25 mm daha uzun (324-A-25) ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun (324-A-50).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.