Destaco 324-M-25 mandallı kelepçe, güçlü kapatma kuvveti, pozitif tutma ve rahat çalışma sağlamak için bir çekme mekanizması ile donatılmıştır. Çıkarılabilir yaylı kelepçelere veya C kelepçelere sabit bir alternatif sağlarken, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken ve kelepçe devreye girdiğinde ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırıldığında dik konuma itilen bir kol kolu kullanarak yerinde tutar. hızlı ve yorulmadan daha az sıkma işlemleri. Kelepçenin basit bağlantı sistemi üst orta konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve öğeleri tutarak sıkmak için tutamak yatay / dikey olarak çekilir. Bu çekme mandallı kıskaç üç ana bileşene bağlıdır - iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için kenetleme kolu, aleti çalıştırmak için bir tutamak ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır ve kapılar, kapaklar ve kapaklar için kapakların sabitlenmesi ve kalıplanması için ve ayrıca gıda ve ambalaj, otomotiv ve havacılık endüstrilerindeki uygulamaların montajı için idealdir. Destaco 324-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli U kancalarla entegre U kanca tarzı mandallarla birlikte gelir. Ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 324-M-25 mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki varilleri, kapakları, erişim kapaklarını, kapıları, kapları ve kapları sabitleme, tutma, monte etme ve kalıplama gibi çeşitli uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 324-M-25 çekmeli kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Bu mandallı kelepçe, kolay ayarlama sağlayan ve mandal plakası ile pozitif bir bağlantı sağlayan dişli bir U kanca ile birlikte gelir.
- Kullanım kolaylığı sağlamak için standart kanca uzunluğundan 25 mm daha uzun bir kanca ile birlikte gelir.
- Mandal plakası, Destaco 324-M-25 çekmeli mandallı kıskaca dahildir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 324101: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapatma sağlamak için Destaco 324-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe ile birlikte kullanılır. Üstlerinde bir kilit vardır ve kullanım kolaylığı ve işlevsellik eklemek için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 324-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 324-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, flanşlı taban üzerinde, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaja izin veren dişli deliklere sahiptir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.