Destaco 324-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Kelepçede, delme, kaynaklama, frezeleme veya ahşap işleme uygulamaları için nesneleri sıkıca sabitlemek için çalışma yüzeyine lastik bir durdurucu kilitleyen bir kol bulunur. Bu kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C-kelepçelere veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kolu ile birlikte gelir. Bu çekme mandalı, tek elle kolay kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Destaco 324-M-50 çekmeli mandallı kıskaç, kullanıcıların kıskacın yerini değiştirmeden malzemeyi sabitlemesine ve gevşetmesine olanak tanıyan sabit bir tasarıma sahiptir. Ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasını sağlayan düz bir çizgi yönünde kuvvet uygular. Bu, özellikle operatörün ileri doğru itip kuvvet uygulamak, ileri çekip kuvvet uygulamak yerine bazen kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Karşı mandalla uygun şekilde hizalanmış bir tutamakla donatılmıştır. Kol, kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve kilitli kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir.
Kullanım Alanları:
Destaco 324-M-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kapılar, kapaklar veya kapaklar için kalıplama, montaj ve kapatma gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 324-M-50 çekmeli kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Bu mandallı kelepçe, kolay ayarlama sağlayan ve mandal plakası ile pozitif bir bağlantı sağlayan dişli bir U-kanca ile birlikte gelir.
- Kullanım kolaylığı sağlamak için standart kanca uzunluğundan 50 mm daha uzun bir kanca ile birlikte gelir.
- Mandal plakası, Destaco 324-M-50 çekmeli mandallı kıskaca dahildir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 324101: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapanma sağlamak için Destaco 324-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçe ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 324-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 324-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına basit vidalama kullanarak hızlı ve güvenli montaj sağlayan flanşlı taban üzerinde dişli deliklerle birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 324-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, ağır kuvvetlerle ilgili uygulamalar için ideal midir?
C. Evet, Destaco 324-M-50, ünitenin plastik kalıplama operasyonlarında oluşturulanlar gibi ağır kuvvetlere dayanma kabiliyetine sahip olmasını sağlayan, merkezi mafsallı kilitleme eylemi üzerinde bulunur.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.