Destaco 324 çekme mandallı kelepçe, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için güçlü bir kapatma kuvveti sağlayan dikey tipte bir tutma cihazıdır. Bu kelepçe, iş parçalarını çekmek için mandal yüzeyine dik olarak monte edilir. Montaj yüzeyine dik olan iş parçalarını tutmak ve kapatmak için idealdir. Bu U-Hook tarzı mandallı kelepçe, üretkenliği artırmak için hızlı, güvenli ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Kelepçe, yüksek mukavemet sağlamak, ağır yükler altında kırılma/bükülme veya kelepçe arızasını önlemek ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan hasar/aşınmayı minimuma indirmek için çelikten yapılmıştır. 324 Serisi çekme mandallı kıskaçların paslanmaz çelik konstrüksiyonlu ve Destaco Toggle Lock Plus mekanizmalı varyantları da mevcuttur. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor Destaco 374 Serisi çekme mandallı kıskaçlar 4000: 36'lik bir uygulama kuvveti ile uygulanan kuvvet oranı ile maksimum 1 lb tutma kapasitesine sahip. Bu mandallı kelepçeleri daha uzun kancalarla (25, 50 ve 100 mm) sipariş etmek isterseniz, model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 eklemeniz yeterlidir.
Kullanım Alanları:
- Destaco 324 mandallı kelepçe, otomotiv, nakliye, havacılık ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde montaj ve kalıplama işlemleri için kullanılır. Bu kelepçe aynı zamanda hazne kapılarını, kapakları, varilleri, kapları, kapları, kapakları ve erişim kapılarını kapatmak için de idealdir.
Özellikler:
- Destaco 324 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ayarlama için dişli bir U-kanca (dikey) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.49 inç ve kelepçenin maksimum kanca ayarı 0.5 inç'tir.
- Bu kelepçe, kelepçenin tek elle çalıştırılması için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Her yüzeye kolay montaj için flanşlı taban montaj stiline ve maksimum 500 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçe, son derece aşındırıcı ortamlara / endüstriyel koşullara dayanacak olağanüstü yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) kıskaç oranı 31:1'dir.
- Destek sağlamak için bir mandal plakası ve belirli sıkıştırma konumlarında kol hareketini kısıtlamak için otomatik sabit durdurma seçeneği ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 324-ZB1 yedek başparmak kontrol kolu, Destaco 324 kelepçesinin patentli başparmak kontrol kolunun yerini alır.
- 324101 yedek mandal plakası, tutamağa basıldığında kelepçenin sıkıca kapanması için kullanılır.
- Raptor Supplies kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için Destaco yedek kanca tertibatını (324215) teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 324 kelepçe, güvenlik, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 324 çekmeli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / iş parçalarına hızlı ve güvenli vidalama sağlamak için iki çift dişli montaj deliğine sahip flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 324 çekme mandallı kelepçenin benzer özelliklere sahip başka varyantları var mı?
A. Destaco, korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip benzer mandallı kelepçeler sağlar (324-SS) ve kelepçelerin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus özelliği ile (324-R).
S. Destaco, Destaco 324 çekmeli mandallı kelepçeden daha uzun kancalara sahip manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Destaco, farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kelepçeler sağlar: standart uzunluktan 25 mm daha uzun (324-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (324-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (324-A-100).
S. Yeniden monte ederken Destaco 324 mandallı kelepçe ile kullanılması önerilen yağlayıcı nedir?
A. Mobil XTC gibi kaplin yağları, Destaco 324 mandallı kelepçe ve markanın diğer tüm mekanik kelepçeleriyle birlikte kullanılmalıdır.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Tutamakların kırmızı rengi, kullanıcının çalıştırma kolu konumunu ve ne zaman tutması gerektiğini bilir.
S. Destaco kelepçelerinin kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kıskaç kulplarının çoğu kaydırılarak kolayca çıkarılabilir. Ancak tutamakların seçili modelleri alttaki tutamağın üzerine vinil daldırmaya maruz kalır ve bu nedenle bunları çıkarmak için kesmeyi gerektirir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için kullanılabilir mi?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için yük sınıfı değildir ve güvenli ve emniyetli çalışma sağlamak için idealdir.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçların 3 ana bileşeni vardır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana dik kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını sıkıştırarak tutmak için sap hareket ettirilir.
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.