Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için uygundur. Bu mandallı kıskaçlar, bir iş parçasına takılı karşıt mandalın etrafına kenetleme çekme çubuğu veya kanca yerleştirmek için bir tutamağa sahiptir. Sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) ve J kanca türleri, Destaco çekme hareketli mandallı kıskaçların 3 ana stilidir. Destaco 351 Serisi kelepçeler tabana paralel olan iş parçalarını çekmek için kullanılır. Bu kıskaçlar, tek elle rahat kullanım için başparmakla kontrol koluna sahip ergonomik bir tutamak sağlar. Destaco 351-B kelepçe, kompakt alanlarda kurulum ve çalıştırma için dar flanşlı bir tabana sahiptir. Bu J kanca tarzı mandallı kelepçe, yapısal sağlamlık sağlamak ve ağır hizmet kullanımı nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelikten yapılmıştır. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 323 Serisi maksimum 360 lb tutma kapasitesi sağlayan, iş parçalarını tutmak için yatay U kancaya sahip çekme hareketli mandallı kıskaçlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 351-B mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık ve otomotiv ile gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıpları tutmak ve oda kapılarını, kapakları ve erişim kapaklarını kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 351-B çekme mandallı kelepçe, yapısal bütünlük ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 375 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Kelepçe, kompakt yüzeylere hızlı ve kolay montaj için dar flanşlı bir tabana sahiptir.
- İş parçalarının kolay ayarlanması için dişli bir J kanca çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile birlikte gelir.
- Bu çekme hareketli kelepçe, 0.43 inçlik bir maksimum kanca ayarı ve 21:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrollü ve başparmak kontrolü olmadan çekme hareketleri sırasıyla 2.75 ve 4.17 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco yedek kanca tertibatı (351215) ve yedek başparmak kontrol kolu (351-ZB1), Destaco 351-B kelepçesinin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-B kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 351-B mengene, dar flanşlı taban üzerinde dişli delikler kullanılarak yüzeylere monte edilir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanılarak tabanın vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 351-B mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Destaco'yu teslim edebilir 351-BSS Korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip mandallı kelepçe ve 351 normal flanş tabanı montaj stiline sahip mandallı kelepçe.
S. Destaco 351-B mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (351-BM-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (351-BM-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (351-BM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Raptor Supplies Destaco sunar 351-R Toggle Lock Plus ve normal flanş tabanı montaj stiline sahip mandallı kelepçe.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.