Bu Destaco 351-BM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilir ve kilitli konuma gelmesi için aşağı bastırılır. Mandallı kelepçe, pozitif tutma, güçlü kapatma kuvveti ve maksimum 375 lb yük tutma kapasitesi sağlar. Havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki kalıplama, mandallama ve montaj uygulamaları için idealdir. Bu kelepçe 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ile kelepçe arasındaki temas noktası için bir sıkıştırma kolu ve kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tutamak yatay/dikey olarak çekilerek tabana paralel bir kuvvet oluşturulur ve nesneleri tutarak sıkıştırılır. Ayrıca, esnek, tek elle, çoklu kilitleme işlemleri için bir başparmak kumanda kolu ile birlikte verilir. Kolay ayarlama için dişli J kancalı J kanca tarzı mandallar, güvenli yüzeye montaj için dişli delikli dar flanşlı taban ve el yorgunluğunu en aza indirmek için ergonomik bir tutamak ile birlikte gelir. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 100 mm daha uzun bir kancaya sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 351-BM-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki sabitleme ve kalıplama kapakları, erişim kapıları ve oda kapılarını sızdırmaz hale getirme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Bu Destaco 351-BM-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, kolay ayarlama için J kancalı dişli çekme çubuklarına sahiptir.
- Yapısal sertlik ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol kolu kolu ile donatılmıştır.
- 375 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu mandallı kıskaç, yorulmadan ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için ergonomik bir tutamakla birlikte verilir.
- Güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip dar flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 351215: Bu yedek kanca tertibatları, standart olanlardan daha uzun kancalara sahiptir ve markanın 351-BM-100 çekme hareketli mandallı kelepçesinin kancasının yerini almak üzere tasarlanmıştır. Operatörlerin yükleri kaldırmak veya kancadan bağlamak için uzanmalarına yardımcı olurlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-BM-100 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 351-BM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli J kanca montaj deliklerine sahip dar flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco, mandallar için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, yıpranmış veya eski mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Kırmızı kulplar Destaco kıskaçlarından çıkarılabilir mi?
A. Destaco tutamaklar kaydırılarak çıkarılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.