Çekme mandallı kıskaçlar, kıskaç tabanlarına yatay veya dikey olarak yerleştirilmiş armatürleri tekrar tekrar kapatmak ve açmak için mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında güçlü bir kapatma kuvveti sunar. Bu kelepçeler sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tasarımlarda mevcuttur. Destaco 351 Serisi kelepçeler kıskaç kolu hareket ettirildiğinde bir iş parçasını (kelepçe tabanına paralel) çekmek için bir J kancalı çekme çubuğu ile donatılmıştır. Bu kelepçe kolları, tek elle kolay kullanım için bir başparmak kumanda koluna sahiptir. Destaco 351-BM-50 kelepçe, iş parçalarını standart bir J kanca tipi kelepçeden daha uzak bir mesafede çekmek için 50 mm daha uzun bir J kancasına sahiptir. Kompakt bir alanda hızlı montaj için dar flanşlı bir tabana sahiptir. Bu mandallı kelepçe, aşındırıcı koşullar altında aşınmayı ve yırtılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Maksimum tutma kapasitesi 375 lb'dir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Alan gereksiniminin sorun olmadığı yerlerde kurulum için flanş tabanı. -M-25'yi çıkararak veya sonuna -M-100 ve -M-50 ekleyerek farklı kanca uzunluklarına sahip (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kelepçeleri sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 323-M-50 maksimum 360 lb tutma kapasitesi sağlayan yatay U kancalı ve flanşlı tabana sahip çekme mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 351-BM-50 mandallı kelepçe, otomotiv, havacılık, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hazne kapılarını, kapakları, varilleri, erişim kapaklarını ve kapları kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 351-BM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, bir iş parçasına göre kelepçenin kolay ayarlanması için dişli bir J kanca çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu J kancası, daha uzun bir iş parçasının kolay taşınması için standart kancadan 50 mm daha uzun bir uzunluğa sahiptir.
- Sıkışık alanlarda iş parçasına / yatay yüzeye kelepçe montajı için dar flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 375 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal rijitlik için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için yedek bir kanca tertibatı (351215-M-50) sunar.
- Destaco yedek başparmak kontrol kolu (351-ZB1), Destaco 351-BM-50 kelepçenin başparmak kontrol kolunu değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-BM-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 351-BM-50 kelepçe tabanı, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 351-BM-50 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies korozyon direnci ve zorlu ortamlarda dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahip Destaco 351-BSS-M-50 mandallı kelepçe gibi benzer kelepçeler sunar. Destaco'yu da tedarik ediyoruz 351-A-50 Daha geniş bir alana kurulduğunda işletme maliyetlerini azaltmak için normal flanş tabanına sahip kelepçe.
S. Destaco 351-BM-50 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
C. Evet, Destaco standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (351-B), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (351-BM-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (351-BM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ve kıskaç arasında bir temas noktası olarak hareket etmek için bir kenetleme koluna sahiptir; kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Raptor Supplies Destaco sunar 351-RM-50 Toggle Lock Plus özelliğine sahip mandallı kelepçe ve çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için flanşlı bir taban.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.