Çekmeli mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde armatürleri tekrar tekrar kapatmak ve açmak için idealdir. Bir iş parçasına bağlı karşıt mandalın etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca yerleştiren bir tutamakla donatılmıştır. Destaco çekmeli mandal kıskaçları, sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) ve J kanca stillerinde sunulmaktadır. Destaco 351 Serisi kelepçeler sıkıştırma tabanına paralel yerleştirilmiş iş parçalarını çekmek için kullanılır. Destaco 351-BSS kelepçesi, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini en aza indirmek için dar flanşlı bir tabana sahiptir. Bu J kanca stili mandallı kelepçe, aşındırıcı ortamlarda korozyona karşı direnç sağlamak için paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tek elle kullanım için başparmak kumanda koluna sahip ergonomik bir tutamağa sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi güç için çelik konstrüksiyona sahip varyantlarda sunar; Kurulum ve çalışma alanının sorun olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için normal flanşlı taban. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Kullanım Alanları:
Destaco 351-BSS mandallı kelepçe, tüketim malları, gıda ve paketleme ve havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kalıpları, oda kapılarını, kapakları ve erişim kapaklarını tutmak ve kapatmak için kullanım için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 351-BSS çekme mandallı kelepçe, korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Kelepçe, kompakt alanlarda kurulum ve çalıştırma için dar flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 375 lb tutma kapasitesi sunar.
- Bir iş parçasının kolay ayarlanması için dişli bir J kanca çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Bu çekme hareketli kelepçe, 0.43 inçlik bir maksimum kanca ayarı ve 21:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrollü ve başparmak kontrolü olmadan çekme hareketleri sırasıyla 2.75 ve 4.17 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 351915-BSS kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için yedek kanca tertibatı (351) ve başparmak kontrol kolu (1-ZB351) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-BSS kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 351-BSS mengene, dar flanşlı taban üzerinde iki dişli delik kullanılarak bir iş parçasına/yüzeye monte edilir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanarak tabanı basitçe sökerek monte edilen yüzeyden kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 351-BSS mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunabilir 351-B yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahip mandallı kelepçe ve 351-SS normal flanş tabanı montaj stiline sahip mandallı kelepçe.
S. Destaco 351-BSS mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan (25-BSS-M-351) 25 mm, standart uzunluktan (50-BSS-M-351) 50 mm ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçeler sağlar. (351-BSS-M-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Raptor Supplies Destaco sunar 351-R & Toggle Lock Plus özellikli ve normal flanş tabanı montaj stiline sahip 351-RSS mandallı kıskaçlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.