Çekmeli mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde armatürleri (kelepçe tabanlarına yatay veya dikey olarak yerleştirilmiş) tekrar tekrar kapatmak ve açmak için güçlü bir kapatma kuvveti sağlar. Bu kelepçeler öncelikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı stillerde mevcuttur. Destaco 351 Serisi kelepçeler Kelepçe kolu hareket ettirildiğinde bir mandal plakasını / iş parçasını (kelepçe tabanına paralel) çekmek için J kanca çekme çubuğu özelliğine sahiptir. Bu kelepçe kolu, tek elle kolay kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Destaco 351-M-50 kıskacı, iş parçalarını standart bir J kanca tarzı kıskaçtan daha fazla mesafede kıskaç tabanından çekmek için 50 mm daha uzun J kancaya sahiptir. Düz bir yüzeye veya iş parçasına hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir. Bu mandallı kelepçe, mukavemet sağlamak ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Maksimum 375 lb tutma kapasitesi sağlar. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi aşındırıcı koşullarda korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip varyantlarda sunar; kompakt alanlarda kurulum için dar flanş tabanı; Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Bu mandallı kıskaçları farklı kanca uzunluklarına sahip varyantlarda (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm daha uzun ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) sipariş edebilirsiniz. model numarasının sonu.
Biz de sunuyoruz Destaco 324-M-50 tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını tutmak için dikey bir U kancaya sahip çekme hareketli mandallı kelepçe; maksimum 500 lb tutma kapasitesi sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 351-M-50 mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerinde hazne kapılarını, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri ve kapları kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 351-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçede, kelepçenin ve iş parçasının kolay ayarlanması için dişli bir J kanca çekme çubuğu bulunur.
- Bu J kancası, iş parçalarının daha büyük bir uzunlukta kolayca taşınması için standart kanca uzunluğundan 50 mm daha uzundur.
- Yapısal bütünlüğü sağlamak ve aşındırıcı koşullara karşı aşınma ve yıpranmayı önlemek için çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe maksimum 375 lb tutma kapasitesi sunar.
- Kelepçeyi bir iş parçasına / yatay yüzeye monte etmek için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 351-M-50 kelepçenin yıpranmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için Destaco kanca tertibatı (351215-M-50) ve başparmak kontrol kolu (351-ZB1) gibi yedek aksesuar ve parçalarını sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-M-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 351-M-50 kelepçe, bir iş parçasına / yatay yüzeye hızlı ve kolay montaj için tabanında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 351-M-50 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies zorlu ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahip Destaco 351-SS-M-50 mandallı kelepçe gibi benzer kelepçeler sunar. Destaco'yu da tedarik ediyoruz 351-BM-50 kompakt alanlara kurulum için dar flanş tabanına sahip kelepçe.
S. Destaco 351-M-50 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (351), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (351-A-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (351-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ve kıskaç arasında bir temas noktası olarak hareket etmek için bir kenetleme koluna sahiptir; kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Raptor Supplies Destaco sunar 351-RM-50 Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip mandallı kelepçe.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.