Destaco 5130 düz çizgi hareketli kıskaç, itme / çekme geçişli kenetleme hareketini kullanır. Bu düz hatlı kelepçe, tek parça ve fikstürlerin seri üretimi için kompakt bir tasarıma sahiptir. Güç ve dayanıklılık ile aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için siyah oksit kaplamalı ve sertleştirilmiş pistonlara sahip karbon çelik bir gövdeye sahiptir. Bu düz hatlı kıskaç, alanın sınırlı olduğu uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için üstten ziyade yandan kenetleme kuvvetini kullanır. Bir iş parçasını yerinde tutmak için bastıran pistonu tutan bir kol kolu ile birlikte gelir. Bu kullanımı kolay itme/çekme kolu, kelepçenin pistonunu ekseni boyunca kolayca içeri ve dışarı hareket ettirir. Ergonomik tutamak, yeterli bir tutuş sağlamak için geriye doğru eğimlidir. Destaco 5130 düz çizgi hareketli kelepçe, sağlam tutuş ve uzun ömür için dengeli bir yapıya sahiptir. Operatörün bunları bir itme veya çekme kelepçesi olarak kullanmasına izin vererek iki konumda kilitlenebilir. Bu kelepçenin toplam uzunluğu 11.11 inç, maksimum 5800 lb tutma kapasitesi ve 125 dereceye kadar açma açısı vardır. Bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilebilen flanşlı bir taban üzerinde açık deliklere sahiptir. Bu düz hatlı kelepçe, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır.
Kullanım Alanları:
Destaco 5130 düz çizgi hareketli kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 5130 düz çizgi hareketli kıskacı, kaynak, montaj, istifleme ve gerdirme cihazları sırasında iş parçalarını tutmak için ideal hale getiren karbon çelik yapıya sahiptir.
- Kolu çalışma alanının dışında tutmak için bir ters hareketli tutamak ile birleştirilmiştir.
- Bu düz hat hareketli kelepçe, yüksek darbe veya şok yüklerini işlemek için burçlar ve sertleştirilmiş çelik pivot pimlerle donatılmıştır.
- Destaco 5130 düz çizgi hareketli kelepçe, kolun 125 dereceye kadar açılmasını sağlar.
- Optimum korozyon direnci için siyah oksit kaplamaya sahiptir.
- Bu düz hat hareketli kıskaç iki konumda kilitlenebilir ve operatörün bunları itme veya çekme kıskacı olarak kullanmasına olanak tanır.
- Düşük profilli tasarım, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 325203: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 5130 düz çizgi hareketli kelepçenin düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir. Bu mil tertibatları, kelepçelerin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5130 düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 5130 düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylere / iş parçalarına basit vidalama kullanarak hızlı ve güvenli montaj sağlayan flanşlı taban üzerinde açık deliklerle birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.