Düz çizgi hareketli kelepçeler iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) veya bir konumda (yalnızca uzatılmış konum) kilitlemek için itme/çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak kelepçe pistonunu eksenleri boyunca hareket ettirmek için idealdir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstür, test, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları için kullanılırlar. NS Destaco 5000 Serisi Tutma hareketli kelepçeler olarak da bilinen düz hat hareketli kelepçeler, ağır iş operasyonları gerçekleştirmek için yüksek mukavemetli, dövme kelepçe kolları ile donatılmıştır. Sertleştirilmiş burçlara sahip çelik konstrüksiyona, çelik pivot pimlere ve yapısal sertlik sağlarken kelepçelerin dayanıklılığını arttırmak için siyah oksit kaplamaya sahiptirler. Destaco 5130-B düz çizgi hareketli kıskaç, pistonu ileri yönde ilerletmek için geriye doğru dönen bir ters hareketli tutamağa sahiptir. Düz bir yüzeye / iş parçasına kaynaklı, kalıcı kurulum için sağlam bir tabana sahiptir. Kelepçe, emperyal dişli mil tertibatlarını takmak için emperyal dişli olan yuvarlak bir piston ile donatılmıştır. Ayrıca, bu manuel kelepçeyi geçici kurulum için bir flanş tabanı, kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ve metrik dişli milleri kullanarak güvenli kelepçeleme için metrik piston diş açma özelliğini sunuyoruz.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 5130-B düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, nakliye ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kontrol, kaynak ve montaj ve hafif işleme operasyonları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 5130-B düz çizgi hareketli kıskacı, kolu çalışma alanının dışında tutmak için piston ilerledikçe geriye doğru dönen bir ters hareketli tutamak ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, sağlamlık, dayanıklılık ve aşınma direnci için sertleştirilmiş pivot pimleri, burçlar ve siyah oksit kaplamalı çelik yapıya sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için vinil kaplı bir tutamakla birlikte gelir.
- Kelepçe, 1/2-13 (İmparatorluk) dişli, 1.75 inç hareket limiti ve 1.14 inç yüksekliğe sahip sertleştirilmiş yuvarlak piston ile donatılmıştır.
- Kalıcı kurulum için sağlam bir taban montaj stiline sahiptir ve maksimum 5800 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Kelepçe kolu, pistonu hareket ettirmek için 139 dereceye kadar açılır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies iş parçalarını tutmak için Destaco 325203-B kelepçe pistonuna uyacak altıgen başlı mil (5130) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5130-B düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarıyla uyumludur.
Kurulum:
- Destaco 5130-B düz çizgi hareketli kelepçenin sağlam tabanı, kalıcı kurulum için düz bir yüzey / tezgah üzerine kaynaklanabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 5130-B manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies flanşlı bir tabana sahip bu manuel kelepçe çeşitlerini sunar (5130) kalıcı kaynaklı kurulum için, M12 metrik piston dişi (5130-MB) iş parçalarını ve Toggle Lock Plus'ı tutarken kelepçe pistonu ile bir metrik dişli mili takmak için (5133-BR) kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önleme özelliği.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasının faydaları nelerdir?
A. Destaco kelepçelerinin seçili modelleri, fikstürler ters çevrildiğinde / hareket halindeyken / titreşimli bir ortamda kullanıcı ve iş parçası için ekstra güvenlik sağlayan Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Kelepçenin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil kilitleme mekanizması görevi görür.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçelerin imalatı sırasında ölçülen, montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için kelepçenin ideal kapasitesini belirtir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Sapın kırmızı rengi, operatörü çalıştırma kolunun konumu ve tutması gereken zaman konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı tutamakları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco, kelepçelerinin müşteri gereksinimlerine / uygulamalarına göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını sunuyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerinin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı kulp renklerinden Destaco logosunun kıskaçlardan çıkarılmasına kadar değişebilir.