Destaco 5131-R düz çizgi hareketli kelepçe, sınırlı alan uygulamalarında iş parçalarını sabitlemek için üstten değil yana doğru sıkıştırma kuvveti uygulamak için kullanılır. Metal işleme, ağaç işleme, kaynak, test, fikstürle bağlama, plastik enjeksiyon kalıplama, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve endüstriyel ekipmanların istifleme / hafif presleme gibi uygulamalar için önerilir. Bu düz hatlı kelepçe, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Destaco 5131-R düz çizgi hareketli kelepçe hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin piston uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesi için altıgen başlı mil tertibatını barındıran dişli bir piston ile birlikte gelir. Destaco 5131-R düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Bu düz hat hareketli kıskaç, 2500 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlamak için markanın 461203 mili ile uyumludur. Destaco 5131-R düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Aşırı merkezi kilitleme koşullarının bakımını sağlamak için ikincil bir kilit görevi görür.
Kullanım Alanları:
Destaco 5131-R düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, nakliye ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde montaj ve test, kontrol ve kaynak fikstürleri ve germe işlemleri için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 5131-R düz çizgi hareketli manivelalı kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için siyah oksit kaplamalı sağlam bir yapıya sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş çelik pivot pimleri ve burçlarla entegre edilmiştir.
- Destaco 5131-R düz çizgi hareketli mafsallı kıskaç, iş parçasını sıkıca kenetlemek ve tutamağı çalışma bölgesinin dışında tutmak için ters hareketli (pistonu ileri doğru hareket ettirirken kol geriye doğru hareket eder) kol tutamağına sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Destaco 5131-R düz çizgi hareketli manivelalı kıskaç, 2500 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 5131-R düz çizgi hareketli manivelalı kıskaç, iş parçalarında bozulmayı önlemek için Destaco 461203 iş mili ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5131-R düz çizgi hareketli manivelalı kelepçe, güvenlik, kelepçenin verimli performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 5131-R düz çizgi hareketli manivelalı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta sunulmaktadır. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, tezgah ile kıstırma plakası (en yüksek konumunda) arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Bu kelepçenin kol açma kapasitesi nedir?
A. Bu kelepçenin kolu 113 dereceye kadar açılabilir.
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde benzer düz çizgi hareketli kelepçeler sunuyor mu?
A.Evet, Destaco teklifleri eylem mandalı kelepçeleri çekin Ünitenin çatlamadan kolay montajı için sağlam taban tarzında.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.