Düz çizgi hareketli kelepçeler ya iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) ya da bir konumda (yalnızca uzatılmış konum) kilitlemek için itme/çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eylemini kullanarak kelepçe pistonunu ekseni boyunca hareket ettirin. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında ideal olarak kullanılırlar. Destaco 5000 Serisi Tutma hareketli kelepçeler olarak da bilinen düz hat hareketli kelepçeler, ağır hizmet operasyonları için yüksek mukavemetli bir kelepçe kolu ile donatılmıştır. Sertleştirilmiş burçlara ve çelik pivot pimlere sahiptirler ve daha uzun hizmet ömrü sağlarlar. Destaco 5133 düz çizgi hareketli kelepçe, daha uzun ömür ve dayanıklılık için düşük profilli ve sağlam bir yapıya sahiptir. Sapı çalışma alanından çıkarmak için piston ileri yönde ilerlerken geriye doğru dönen bir ters hareket kolu ile birlikte gelir. Bu kelepçe, siyah oksit kaplamalı ve sertleştirilmiş pistonlu çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies ayrıca güçlü kaynaklı, kalıcı kurulum için sağlam bir tabana sahip bu manuel kelepçeyi sunar; Kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Toggle Lock Plus ve miller yardımıyla güvenli sıkıştırma için emperyal piston diş açma.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 5133 düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürlerin ve hafif işleme operasyonlarının kontrol edilmesi, yapıştırılması, kaynaklanması ve montajı için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 5133 düz çizgi hareketli kelepçe, dayanıklılık için çelik konstrüksiyona ve sertleştirilmiş pistonlara, pivot pimlere ve siyah oksit kaplamalı burçlara sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için vinil kaplı ters hareketli tutamak ile birlikte gelir.
- Sap, çalışma alanının dışında tutmak için piston ilerledikçe geriye doğru dönmek için ters yönde hareket eder.
- Kelepçe, 3.13 inç hareket sınırına ve M12 (Metrik) diş açmaya sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir ve maksimum 4600 lb tutma kapasitesi sunar.
- Bu kelepçe ayrıca 139 derecelik tutamak açıklığına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies iş parçalarını tutmak için Destaco 325203 sıkıştırma pistonuna uyacak altıgen başlı mil (5133) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5133 düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 5133 düz çizgi hareketli kelepçenin flanşlı tabanı, iki çift dişli montaj deliği kullanılarak düz bir yüzeye / çalışma tezgahına vidalanabilir.
- Kelepçeler, vidaları gevşeterek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 5133 manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde sunar: 5133-B, kalıcı kaynaklı kurulum için sağlam bir tabana sahip ve (5133-M) kelepçeye bir metrik dişli mili takmak için M12 metrik dişli pistonlu.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasının faydaları nelerdir?
A. Destaco kelepçelerinin seçili modelleri, fikstürler ters çevrildiğinde / hareket halindeyken / titreşimli bir ortamda kullanıcı ve iş parçası için ekstra güvenlik sağlayan Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Kelepçenin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil kilitleme mekanizması görevi görür. Raptor Supplies teslim edilebilir Destaco 5133-R Kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özellikli Destaco 5133 kelepçe ile benzer özelliklere sahip kelepçe.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçelerin imalatı sırasında ölçülen, montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için kelepçenin ideal kapasitesini belirtir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Sapın kırmızı rengi, operatörü çalıştırma kolunun konumu ve tutması gereken zaman konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin greslerinin, markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı tutamakları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.