Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kıskaç, sınırlı alan uygulamalarında iş parçalarını sabitleyerek üstten ziyade yanlara kenetleme kuvveti uygulamak için uygundur. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kaynak, test, fikstürle bağlama, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama, ağaç işleme, metal işleme, otomotiv parçası montajı ve endüstriyel ekipmanın istifleme / hafif presleme gibi uygulamalar için önerilir. Destaco 5133-MB düz hatlı kıskaç, kıskaç kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve kolay ve hızlı kurulum için sağlam bir tabana sahiptir. Destaco 5130-MB düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin piston uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesi için altıgen başlı mil tertibatını barındıran yuvarlak bir pistona sahiptir. Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açık yüzeylerde korozyona karşı direnç için siyah oksit kaplamalı çelik yapıya sahiptir. Bu düz hat hareketli kıskaç, 4600 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlamak için markanın 220203-M iş mili ile uyumludur.
Kullanım Alanları:
Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, fikstür kontrolü, otomotiv parçalarının montajı ve gerdirme cihazları gibi uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kıskaç, sapı çalışma alanının dışında tutmak için ters tutma hareketi sağlar.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için siyah oksit kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kelepçe, hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için montaj deliklerine sahip sağlam bir tabana sahiptir.
- Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kelepçe, 4600 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 220203-M: Bu Destaco altıgen başlı miller, markanın 5133-MB Serisi ağır hizmet tipi düz çizgi hareketli kıskaçları için yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri ile maksimum kıstırma kuvveti sağlamak için önerilir. Kolay ve güvenli kurulumu kolaylaştırmak için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerirler. Bu tamamen dişli miller düz bir altıgen kafaya sahiptir ve kelepçeleri aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için çinko kaplamaya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 5133-MB düz çizgi hareketli kelepçe, kolay ve hızlı kurulum için montaj deliklerine sahip sağlam bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stillerine sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.